Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwagen mit Holzwänden, mit 4 halbhohen Wänden, LxB 1050 x 700 mm, Luftreifen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattformwagen mit Holzwänden
Plattformwagen mit Holzwänden
Plattformwagen mit Holzwänden
Plattformwagen mit Holzwänden
Artikel-Nr.:
     103-176055
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     176055
EAN/GTIN:
     4054666007305
Suchbegriffe:
Plattformwagen
eurokraft plattformwagen
plattformwagen
plattformwagen tragkraft 500 kg
Plattformwagen mit Holzwänden, mit 4 halbhohen Wänden, LxB 1050 x 700 mm, Luftreifen.

Komplette, halbhohe Umrandung schützt das Ladegut. Praktisch und vielseitig einsetzbar durch abnehmbare Bordwände. Wetterbeständig, öl- und weitgehend säurefest. Feststellbremsen halten den Wagen sicher an Ort und Stelle. Abriebfeste Ladefläche aus recyceltem Kunststoff. Effizienter Warentransport. Schwere Lasten leicht bewegen.

Geschweißte Stahlkonstruktion, pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012. Ladehöhe 280 mm. Schiebebügelhöhe 1100 mm. Ladefläche (Deutsches Gebrauchsmuster) Aus wiederverwerteten Kunststoffen, mit rutschhemmender und abriebfester Oberfläche. Wetterbeständig. Ölfest und weitgehend säurefest. Recyclingfähig. Bordwände MDF-Platte, Dekor beschichtet. Bordwände sind einzeln abnehmbar. Radausstattung Je 2 Lenk- und 2 Bockrollen. Lenkrollen mit Doppelstopp nach EN 1757-3 serienmäßig. Vollgummireifen Rad-Ø 200 mm, Luftreifen Rad-Ø 210 mm.

Zu Ihrer Sicherheit: Ausführung mit Doppelstopp nach EN 1757-3 serienmäßig.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. In nahezu jeder RAL-Farbe erhältlich. Aufpreis nur 10%.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
500 kg
Ausstattung:
4 halbhohe Wände
Ladeflächenlänge:
1050 mm
Ladeflächenbreite:
700 mm
Ladehöhe:
280 mm
Länge:
1050 mm
Breite:
700 mm
Höhe:
1100 mm
Schiebebügelhöhe:
1100 mm
Weitere Suchbegriffe: eurokraft pro, 176055 49, Eigenfertigung, Elektro-Plattformwagen, Elektro-Plattformwägen, Holzkastenwagen, Holzkastenwägen, Holzwagen, Holzwägen, Kastenwagen, Kastenwägen, Magazinwagen, Magazinwägen, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Plattformwägen, Plattformwagen elektrisch, Transportgerät, Transportgeräte, Transportwagen, Transportwägen, Transportwagen elektrisch, Werkstattwagen, Werkstattwägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 551,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 640,77*
€ 762,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 633,75*
€ 754,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 610,35*
€ 726,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 589,03*
€ 700,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 551,39*
€ 656,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.