Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Stretchfolien-Sparangebot, VE 6 Rollen, Folienstärke 20 µm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
PE-Stretchfolien-Sparangebot
PE-Stretchfolien-Sparangebot
Artikel-Nr.:
     103-175915
Herst.-Nr.:
     HKD0000160
EAN/GTIN:
     4061753106193
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Bündelfolie
PE-Stretchfolien-Sparangebot, VE 6 Rollen, Folienstärke 20 µm.

PE-Folien Breite 500 mm. Rollenlänge 190 m, Kern-Ø 50 mm. Folienstärke 20 µm. Verpackungseinheit 6 Rollen.
Weitere Informationen:
Rollenlänge:
190 m
Rollenbreite:
500 mm
Materialstärke:
20 µm
Farbe:
transparent
Kerndurchmesser:
50 mm
Anzahl Rollen:
6 Stück
Produkttyp:
Handstretchfolien
Weitere Suchbegriffe: Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, wickelfolie transparent 500mm, bündelfolie, bündelfolie transparent, 175915 49, Folie, Folien, Maschinenstretchfolie, Maschinenstretchfolien, Packmaterial, Packmaterialien, Stretchfolien, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel, Winwrap®-Stretchfolie, Winwrap®-Stretchfolien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,89*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 11,98167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 91,59*
€ 108,99
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 90,71*
€ 107,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 86,64*
€ 103,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 82,82*
€ 98,56
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 71,89*
€ 85,55
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.