Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Stretchfolie, Folienbreite 500 mm, VE 6 Stk, Folienstärke 17 µm, ab 1 VE.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
PE-Stretchfolie
PE-Stretchfolie
PE-Stretchfolie
Artikel-Nr.:
     103-175914
Herst.-Nr.:
     HM20000077
EAN/GTIN:
     4061753106186
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Bündelfolie
PE-Stretchfolie, Folienbreite 500 mm, VE 6 Stk, Folienstärke 17 µm, ab 1 VE.

Zur Sicherung von Paletten während Transport und Lagerung sowie als Schutz vor Witterungseinflüssen. Hohe Haltekraft. Einfach abrollbar - einseitig haftend. Geringer Folienverbrauch. Hochwertige, transparente PE-Handstretchfolien.

Kern-Ø 50 mm. Verpackungseinheit 6 Rollen à 300 m.
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Länge:
300 m
Material:
Polyethylen-Folie
Materialstärke:
17 µm
Farbe:
transparent
Kerndurchmesser:
50 mm
Produkttyp:
Handstretchfolien
Weitere Suchbegriffe: Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, handstretchfolie 500mm x 300m 17my, bündelfolie, bündelfolie transparent, 175914 49, Folie, Folien, Handstretchfolien, Maschinenstretchfolie, Maschinenstretchfolien, Packfolie, Packfolien, Packmaterial, Packmaterialien, Palettenfolie, Palettenfolien, Stretchfolien, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel, Wickelfolien, Winwrap®-Stretchfolie, Winwrap®-Stretchfolien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,02*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 18,83667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 142,95*
€ 170,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 140,15*
€ 166,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 130,32*
€ 155,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 124,10*
€ 147,68
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 113,02*
€ 134,49
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.