Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Stretchfolie, Folienbreite 450 mm, VE 6 Stk, Folienstärke 15 µm, ab 1 VE.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
PE-Stretchfolie
PE-Stretchfolie
PE-Stretchfolie
Artikel-Nr.:
     103-175910
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     175910
EAN/GTIN:
     4061753106148
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Bündelfolie
PE-Stretchfolie, Folienbreite 450 mm, VE 6 Stk, Folienstärke 15 µm, ab 1 VE.

Zur Sicherung von Paletten während Transport und Lagerung sowie als Schutz vor Witterungseinflüssen. Hohe Haltekraft. Einfach abrollbar - einseitig haftend. Geringer Folienverbrauch. Hochwertige, transparente PE-Handstretchfolien.

Kern-Ø 50 mm. Verpackungseinheit 6 Rollen à 300 m.
Weitere Informationen:
Breite:
450 mm
Länge:
300 m
Material:
Polyethylen-Folie
Materialstärke:
15 µm
Farbe:
transparent
Kerndurchmesser:
50 mm
Produkttyp:
Handstretchfolien
Weitere Suchbegriffe: Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, handstretchfolie 450 mm x 300 lfm, bündelfolie, bündelfolie transparent, eurokraft basic, 175910 49, Folie, Folien, Handstretchfolien, Maschinenstretchfolie, Maschinenstretchfolien, Packfolie, Packfolien, Packmaterial, Packmaterialien, Palettenfolie, Palettenfolien, Stretchfolien, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel, Wickelfolien, Winwrap®-Stretchfolie, Winwrap®-Stretchfolien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,94*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 13,49* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 103,16*
€ 122,76
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 101,99*
€ 121,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 95,62*
€ 113,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 91,47*
€ 108,85
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 80,94*
€ 96,32
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.