Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Stretchfolie, Folienbreite 500 mm, VE 6 Stk, Folienstärke 20 µm, ab 1 VE.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
PE-Stretchfolie
PE-Stretchfolie
PE-Stretchfolie
Artikel-Nr.:
     103-175904
Herst.-Nr.:
     HKD0000147
EAN/GTIN:
     4061753106094
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Bündelfolie
PE-Stretchfolie, Folienbreite 500 mm, VE 6 Stk, Folienstärke 20 µm, ab 1 VE.

Zur Sicherung von Paletten während Transport und Lagerung sowie als Schutz vor Witterungseinflüssen. Hohe Haltekraft. Einfach abrollbar - einseitig haftend. Geringer Folienverbrauch. Hochwertige, transparente PE-Handstretchfolien.

Kern-Ø 50 mm. Verpackungseinheit 6 Rollen à 300 m.
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Länge:
300 m
Material:
Polyethylen-Folie
Materialstärke:
20 µm
Farbe:
transparent
Kerndurchmesser:
50 mm
Produkttyp:
Handstretchfolien
Weitere Suchbegriffe: Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, handstretchfolie 20my 500mm/300m, bündelfolie, bündelfolie transparent, 175904 49, Folie, Folien, Handstretchfolien, Maschinenstretchfolie, Maschinenstretchfolien, Packfolie, Packfolien, Packmaterial, Packmaterialien, Palettenfolie, Palettenfolien, Stretchfolien, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel, Wickelfolien, Winwrap®-Stretchfolie, Winwrap®-Stretchfolien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,56*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 17,09334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 129,62*
€ 154,25
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 128,78*
€ 153,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 120,66*
€ 143,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 115,08*
€ 136,95
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 102,56*
€ 122,05
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.