Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tafelregal, verzinkt, LxBxH 2030 x 560 x 1000 mm, Fachlast 1000 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tafelregal, verzinkt
Tafelregal, verzinkt
Artikel-Nr.:
     103-175823
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     175823
EAN/GTIN:
     4054666007213
Suchbegriffe:
Plattenregal
Plattensenkrechtlager
Plattensenkrechtlagerregal
Plattenständer
Tafelregal, verzinkt, LxBxH 2030 x 560 x 1000 mm, Fachlast 1000 kg.

Für großformatige Platten aus Holz, Metall und Kunststoff. Eine Stirnseite mit Leichtlauf-Stahlrolle zum Ein- und Auslagern der Platten. Steckbare Unterteilungsbügel.

Stahlblechboden mit Plattenführungen. Boden, Bügel und Rolle verzinkt. Für Werkstoffe mit spezifischem Gewicht bis 9 kg/dm³.
Weitere Informationen:
Gesamtbreite:
560 mm
Gesamthöhe:
1000 mm
Gesamtlänge:
2030 mm
Anzahl Fächer:
6 Stück
Fachlast:
1000 kg
Fachbreite:
45 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Für Format min.:
2000x1000 mm
Für Format max.:
3000x2000 mm
Weitere Suchbegriffe: Reststückregal, Tafelregal, plattenregal, eurokraft pro, 175823 49, Eigenfertigung, Fächerregal, Fächerregale, Metallregal, Metallregale, Plattenregale, Regal, Regale, Reststückregale, Stahlregal, Stahlregale, Tafelregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 845,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 993,77*
€ 1.182,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 983,83*
€ 1.170,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 974,00*
€ 1.159,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 945,29*
€ 1.124,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 910,18*
€ 1.083,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 845,38*
€ 1.006,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.