| |
|
| Artikel-Nr.: 103-175783 Herst.-Nr.: 175783 EAN/GTIN: 4061753035622 |
| |
|
| | |
| Umweltschrank, Leergehäuse, Höhe 900 mm, BxT 920 x 400 mm.
Zur sicheren Innenlagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten in Kleingebinden. Wannenböden und Bodenwannen dicht geschweißt (ohne ÜHP-Zulassung). Abschließbare Türen. Wirksame Be- und Entlüftung durch Lochung in den Türen. Höhenverstellbare Fachböden oder Wannenböden.
Der Umweltschrank eurokraft basic überzeugt mit Funktionalität, Robustheit und Preis-Leistungsverhältnis. Er eignet sich zur sicheren Innenlagerung von gewässergefährdenden Flüssigkeiten in Kleingebinden. Seine robuste Stahlblech-Konstruktion bietet eine solide Qualität und Zuverlässigkeit. Der Metallschrank ist pulverbeschichtet, der Korpus des Schranks in Lichtgrau und die Türen in Melonengelb gehalten. Für Sicherheit vor unbefugtem Zugriff sorgen abschließbare Türen, die mit einem Zylinderschloss ausgestattet sind. Das abgedeckte Schließgestänge schützt vor Verschmutzung und reduziert Unfallrisiken, da es äußere Einflüsse abhält und versehentliche Berührungen verhindert. Für eine wirksame Be- und Entlüftung des Umweltschranks verfügen die Türen über eine Lochung. Zum individuellen Ausstatten mit Fachböden, Wannenböden und Bodenwanne (separat als Zubehör erhältlich)
Bitte klären Sie vorab die Korrosionsbeständigkeit des Schranks gegen die zu lagernden Medien. Weitere Informationen: | | Höhe: | 900 mm | Breite: | 920 mm | Tiefe: | 400 mm | Material: | Stahlblech | Korpusfarbe: | lichtgrau RAL 7035 | Türfarbe: | melonengelb RAL 1028 | Anzahl Türen: | 2 Stück | Türart: | Flügeltür |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gefahrgutschrank, Gefahrstoffschrank, Leergehäuse, Umweltschrank, umweltschrank, eurokraft basic, 175783 49, Chemikalienschränke, Chemikalienschränke für Pflanzenschutzmittel, Chemikalienschrank für Pflanzenschutzmittel, Gefahrgutschränke, Gefahrstoffschränke, Giftschrank, Giftschränke, Öllagerschrank, Öl-Lagerschrank, Öllagerschränke, Öl-Lagerschränke, Pestizid-Schrank, Pestizid-Schränke, Pflanzenschutzmittelschrank, Pflanzenschutzmittelschränke, PSM-Schrank, PSM-Schränke, Schmiermittelhandling, Schmiermittelschrank, Schmiermittelschränke, Schmierstoffhandling, Schmierstoffschrank, Schmierstoffschränke, Schrank, Schränke, Schränke für Pestizide, Schränke für Pflanzenschutzmittel, Schränke für Schmiermittel, Schränke für Schmierstoffe, Schrank für Pestizide, Schrank für Pflanzenschutzmittel, Schrank für Schmiermittel, Schrank für Schmierstoffe, Schutzschrank, Schutzschränke, Sicherheitsschrank, Sicherheitsschränke, Umweltschränke, Umweltschränke für Pflanzenschutzmittel, Umweltschrank für Pflanzenschutzmittel |
| | |
| |