Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handstretchfolie, vorgedehnt, mit Pappkern, VE 6 Rollen.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Handstretchfolie, vorgedehnt
Handstretchfolie, vorgedehnt
Handstretchfolie, vorgedehnt
Artikel-Nr.:
     103-175498
Herst.-Nr.:
     CLM0000054
EAN/GTIN:
     4061753106070
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Bündelfolie
Handstretchfolie, vorgedehnt, mit Pappkern, VE 6 Rollen.

Schnelleres Arbeiten. Geringer Kraftaufwand. Weniger Materialkosten.

Sie sparen: 50% Stretchfolie Durch Vordehnung keine Verjüngung der Folie - Sie nutzen die ganze Folienbreite. 20% Arbeitszeit Durch schnelleres Stretchen. Weniger Kraftaufwand - das Dehnen der Folie entfällt. Die Rolle ist wesentlich leichter als herkömmliche Folien. 80% Verpackungsvolumen Durch Vordehnung weniger Folie = weniger Volumen, Abfall, Entsorgung.
Weitere Informationen:
Breite:
410 mm
Länge:
600 m
Material:
Folie
Materialstärke:
8 µm
Kerndurchmesser:
50 mm
Produkttyp:
Handstretchfolien
Weitere Suchbegriffe: Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, handstretchfolie 8my, bündelfolie, handstretchfolie 600meter, 175498 49, Folie, Folien, Handstretchfolien, Maschinenstretchfolie, Maschinenstretchfolien, Packfolie, Packfolien, Packmaterial, Packmaterialien, Palettenfolie, Palettenfolien, Stretchfolien, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel, Wickelfolien, Winwrap®-Stretchfolie, Winwrap®-Stretchfolien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,57*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 15,26167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 115,68*
€ 137,66
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 115,15*
€ 137,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 108,05*
€ 128,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 103,79*
€ 123,51
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 91,57*
€ 108,97
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.