Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 103-175435 Herst.-Nr.: ASH100 EAN/GTIN: 6416763020942 |
| |
|
| | |
| Ablageboden für Arbeitstisch, lichtgrau, BxT 960 x 400 mm, breit.
Tiefe, Höhe und Neigung stufenlos verstellbar. Aufkantung vorn. Tragkraft 35 kg. Weitere Informationen: | | Für Breite: | 1073 / 1800 mm | Breite: | 960 mm | Tiefe: | 400 mm | Material: | Stahl, pulverbeschichtet | Farbe: | lichtgrau RAL 7035 | Traglast: | 35 kg | Plattenstärke: | 25 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kästenprofil, Kästenschiene, Montagetisch, System-Montagetisch, Regal-Boden, Regalboden, Regalböden, fachboden stahl, fachboden, Treston, 175435 49, Ablagetisch, Ablagetische, Zubehör, Zubehöre |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 180,44* | € 220,08* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 181,00* | € 226,54* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 185,46* | € 227,15* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 224,68* | € 272,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|