Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vertikale Ballenpresse, Doppeltür, Handrad-Türverschluss, Presskraft 57 kN, 400 V.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vertikale Ballenpresse
Vertikale Ballenpresse
Vertikale Ballenpresse
Artikel-Nr.:
     103-175415
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     6112164
EAN/GTIN:
     4026631074322
Suchbegriffe:
Ballenpresse
Folienpresse
ballenpresse hsm
ballenpresse
Vertikale Ballenpresse, Doppeltür, Handrad-Türverschluss, Presskraft 57 kN, 400 V.

Geringe Aufstellhöhe und -fläche. Spezielle Rückhaltekrallen optimieren die Verdichtung des Pressmaterials. Einfacher und schneller Aufbau der Presse. Mechanischer Ballenauswerfer. Hohe Prozessgewährleistung durch TCS (Torsion Control System).

Die Ballenpresse reduziert wirtschaftlich das Volumen von Kartonagen oder Folien.
Weitere Informationen:
Presskraft:
57 kN
Antriebsleistung:
1.5 kW
Spannung:
400 V
Einfüllöffnung (BxH):
800x495 mm
Ballengewicht max.:
70 kg
Ballengröße (LxBxH):
800x600x600 mm
Anzahl Ballen pro Stunde:
3 - 6 Stück
Abmessung der Maschine (HxBxT):
1980x1190x815 mm
Gewicht:
508 kg
Umreifungsmittel:
3fach Polyesterband
Weitere Suchbegriffe: HSM, 175415 49, Ballenpressen, Papierpresse, Papierpressen, Presse, Pressen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 6.327,64*
€ 6.529,19*
Frei Haus
ab € 6.346,92*
€ 6.529,19*
Lager 103
48 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.395,60*
€ 6.577,87*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.577,87*
€ 7.827,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.501,27*
€ 7.736,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.422,02*
€ 7.642,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.395,60*
€ 7.610,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.