Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ballenpresse HSM- V-Press 605 400 V, 3 vertikale Umreifungen für Ballen bis 70 kg, Presskraft 57 kN, TorsionControlSystem, Schwenktür


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-168229
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     6112164
EAN/GTIN:
     4026631074322
Suchbegriffe:
Ballenpresse
Folienpresse
ballenpresse hsm
ballenpresse

Die leistungsstarke vertikale Ballenpresse V-Press 605 400 V von HSM komprimiert Ihr zu entsorgendes Verpackungsmaterial mit einer Presskraft von 57 kN und einer Spannung von 400 V. Die Presse kann sowohl Stanzreste und Folien als auch Papier und Kartonagen verarbeiten.

Die Handhabung der Maschine erweist sich als besonders nutzerfreundlich: Die rückenschonende Einfüllhöhe beträgt 655 mm. Die Steuerung der Presse erfolgt über eine Folientastatur mit Textdisplay. Die obere Hälfte der Tür wird zum Befüllen des Geräts leichtgängig nach rechts aufgeschwenkt. Ein Handrad erleichtert Ihnen das Ver- und Entriegeln der Tür.

Die vertikale Ballenpresse V-Press 605 400 V von HSM ist mit einem TorsionControlSystem ausgerüstet, welches die Neigung der Pressplatte überwacht. Die Ballen werden vertikal mit drei Bändern umreift. Das Maximalgewicht der Ballen beläuft sich auf 70 kg, die maximalen Masse auf L 800 x B 600 x H 600 mm.

Weitere Details:

  • Hochwertige Ballenpresse für 3 vertikale Umreifungen
  • Geeignetes Pressgut:
    • Kartonagen
    • Stanzreste
    • Papier
  • Presskraft: 57 kN
  • Einfüllhöhe: 655 mm
  • Spannung: 400 V
  • Ausstattung:
    • TorsionControlSystem für die Kontrolle der Pressplattenneigung
    • Folientastatur mit Textdisplay
    • zum Befüllen nach rechts oben aufschwenkbare Tür mit Handrad
  • Masse Ballen: L 800 x B 600 x H 600 mm
  • Gewicht Ballen: bis zu 70 kg
  • Masse Presse: B 1198 x T 823 x H 1986 mm
  • Gewicht Presse: 485 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
silbergrau
Höhe Ballen:
600 mm
Höhe Presse:
1986 mm
Tiefe Presse:
823 mm
Gewicht:
485 kg
Breite Presse:
1198 mm
Breite Ballen:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: 168229, 168229-SW81, Schmiergerät (für Fett), Fettpresse (Handstoss-), Schraubenpresse, Fettpresse (Handhebel-), Spindelpresse, Handhebelfettpresse, Stossdruckpresse, Stosspresse, Abschmierpresse (Handhebel-)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 6.351,91*
€ 6.755,50*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 6.338,91*
€ 6.755,50*
48 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.400,14*
€ 6.804,52*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.755,50*
€ 8.039,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.660,68*
€ 7.926,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.438,25*
€ 7.661,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.351,91*
€ 7.558,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.338,91*
€ 7.543,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.