Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochblechspind, Breite 600 mm, Abteil 300 mm, 12 Fächer, für Vorhängeschloss, Türen lichtblau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochblechspind, Breite 600 mm
Lochblechspind, Breite 600 mm
Lochblechspind, Breite 600 mm
Lochblechspind, Breite 600 mm
Artikel-Nr.:
     103-175311
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     175311
EAN/GTIN:
     4061753009944
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind
Lochblechspind, Breite 600 mm, Abteil 300 mm, 12 Fächer, für Vorhängeschloss, Türen lichtblau.

Immer einsehbar - geringer Kontrollaufwand. Optimale Belüftung. Erhöhte Sicherheit.

Robuste Stahlkonstruktion. Hochwertig pulverbeschichtet. Korpus immer in Lichtgrau RAL 7035. Sockelhöhe 60 mm. Abschließbar mit Drehriegel (Vorrichtung für Vorhängeschloss).

Montierte Anlieferung - sofort einsatzbereit.
Weitere Informationen:
Höhe:
1800 mm
Tiefe:
500 mm
Breite:
600 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Türfarbe:
lichtblau RAL 5012
Verschlussart:
Vorrichtung für Vorhängeschloss
Anzahl Abteile:
2 Stück
Anzahl Fächer:
12 Stück
Abteilbreite:
300 mm
Material:
Stahl, pulverbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind 2 abteile lichtgrau, abteil schrank, abteilschrank lichtgrau, eurokraft pro, 175311 49, Einzelschließfach, Einzelschließfächer, Fächerschrank, Fächerschränke, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Kleideraufbewahrung, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Kleiderspinde, Lochblechspind, Lochblechspinde, Metallschrank, Metallschränke, Personalschrank, Personalschränke, Personalspind, Personalspinde, Schließfach, Schließfächer, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Schrank, Schränke, Schränke mit Sichtfenster, Schrank mit Sichtfenster, Sichtfensterschrank, Sichtfensterschränke, Spinde, Stahlgarderobenschrank, Stahlgarderobenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Umkleideschränke, Wertschrank, Wertschränke, Wertschutzschrank, Wertschutzschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 541,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 636,30*
€ 757,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 629,03*
€ 748,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 616,62*
€ 733,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 592,71*
€ 705,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 541,73*
€ 644,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.