Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANNA - Rollladenschrank, Höhe 781 mm, 1 Fachboden, Dekor Ahorn.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HANNA - Rollladenschrank
HANNA - Rollladenschrank
HANNA - Rollladenschrank
HANNA - Rollladenschrank
HANNA - Rollladenschrank
Artikel-Nr.:
     103-173932
Hersteller:
     fm Büromöbel
Herst.-Nr.:
     1.111.220024,Ahorn-Dekor
EAN/GTIN:
     4260429761838
Suchbegriffe:
Querrollladenschrank
Rolladenschrank
Rollladenaufsatzschrank
Rollladenschrank
HANNA - Rollladenschrank, Höhe 781 mm, 1 Fachboden, Dekor Ahorn.

Verleimte und verdübelte Möbel mit umlaufend eingenuteter Rückwand - können somit auch freistehend als Raumteiler dienen. Jeweils mit 32-mm-Lochreihen-Rasterbohrungen zur individuellen Höhenverstellung der Fachböden. Rollladen stets in Alusilber. Stahlsockel 45 mm hoch, pulverbeschichtet. 1 Fachboden, 2 Ordnerhöhen, Schrank mit Trennwand.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Rollladenschränke
Außenbreite:
1200 mm
Außenhöhe:
781 mm
Außentiefe:
442 mm
Korpusfarbe:
Ahorn-Dekor
Korpusmaterial:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Rollladenfarbe:
alusilber
Anzahl Ordnerhöhen:
2 Stück
Weitere Suchbegriffe: Vertikalrollladenschrank, querrollladenschrank ahorn, querrollladenschrank 1 fachboden, fm büromöbel querrollladenschrank, 173932 49, Aktenschrank, Aktenschränke, Büromöbel, Büromöbelprogramm, Büromöbelprogramme, Büroprogramm, Büroprogramme, Büroschrank, Büroschränke, HANNA Büromöbelprogramm, ISABELLA Büromöbelprogramm, Jalousieschrank, Jalousieschränke, Möbelprogramm, Möbelprogramme, Rollladenschränke, Schrank, Schränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 546,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 645,79*
€ 768,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 639,51*
€ 761,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 628,93*
€ 748,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 603,30*
€ 717,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 546,73*
€ 650,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.