Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LENA - Standcontainer, 1 Utensilienschub, 4 Materialschübe, Höhe 720 mm, lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LENA - Standcontainer
LENA - Standcontainer
LENA - Standcontainer
LENA - Standcontainer
LENA - Standcontainer
Artikel-Nr.:
     103-173380
Hersteller:
     fm Büromöbel
Herst.-Nr.:
     1.112.120050,lichtgrau
EAN/GTIN:
     4260429761357
Suchbegriffe:
Anstellcontainer
Beistellcontainer
Schreibtischcontainer
Schubladencontainer
LENA - Standcontainer, 1 Utensilienschub, 4 Materialschübe, Höhe 720 mm, lichtgrau.

Zur weiteren Vergrößerung der Arbeitsfläche. Container mit vier Schubladen und einem Utensilienschub. Abschließbar durch Zentralverschluss, gleichschließend.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Serie:
LENA
Höhe:
720 mm
Breite:
434 mm
Tiefe:
800 mm
Utensilienschub:
ja
Anzahl Materialschübe:
4 Stück
Weitere Suchbegriffe: Stand-Container, Standcontainer, Stehcontainer, anstellcontainer lichtgrau, anstellcontainer 4 schubladen, schreibtischcontainer, 173380 49, ANETTE Büromöbelprogramm, Beistellschrank, Beistellschränke, Bürocontainer, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büromöbel, Büromöbelprogramm, Büromöbelprogramme, Büroprogramm, Büroprogramme, LENA Büromöbelprogramm, Möbelprogramm, Möbelprogramme, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Unterstellcontainer, Unterstellschrank, Unterstellschränke, Untertischcontainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 455,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 537,91*
€ 640,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 533,07*
€ 634,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 526,40*
€ 626,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,98*
€ 602,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,50*
€ 542,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.