Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter 2445, Behältervolumen 35 l, Streifen, 4 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter 2445
Aktenvernichter 2445
Aktenvernichter 2445
Artikel-Nr.:
     103-172030
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     24454111
EAN/GTIN:
     4019364546112
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Schreibtisch Aktenvernichter
Schreibtisch Shredder
Aktenvernichter 2445, Behältervolumen 35 l, Streifen, 4 mm.

Büroklammernfeste Qualitätsschneidwerke aus gehärtetem Spezialstahl. Hinterleuchtetes Multifunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole sowie integrierter Anzeige der Kapazitätsauslastung während des Schredderns. Patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung. Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus). Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehälter. Elektronische Türsicherung über Magnetschalter. Zweifache Motorsicherung gegen Überhitzung. ZERO ENERGY Standby-Modus: Automatische Netztrennung nach 15 Minuten. Start/Stopp-Automatik über Lichtschranke. Umweltfreundlicher Schnittgutbehälter aus schlagfestem Kunststoff - kein Foliensack erforderlich. Starker Komfort fürs Profi-Büro.

Mit SPS-Sicherheitspaket und dem neuen SSC: Smart Shred Control für staufreies Schreddern. Holzunterschrank, fahrbar. Laufruhiger 390-Watt-Motor.

Lebenslange Garantie auf die Messerwellen (bestimmungsgemäßer Gebrauch vorausgesetzt).
Weitere Informationen:
Schutzklasse nach DIN 66399:
1 (normaler Schutzbedarf)
Sicherheitsstufe nach ISO / IEC 21964 (DIN 66399):
P-2, T-3, E-2
Schnittleistung max. (DIN A4 80 g/m²):
18 Stück
Schnittart:
Streifen
Streifenbreite / Partikelgröße:
4 mm
Auffangvolumen:
35 Liter
Schnittgut:
Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarten
Arbeitsbreite:
240 mm
Höhe:
635 mm
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter eba streifenschnitt, großmengen shredder, schreibtisch aktenvernichter shredcat, IDEAL, 172030 49, Aktenshredder, Datenschredder, Datenshredder, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Reißwolf, Reißwölfe
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 383,44*
€ 439,75*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 405,12*
€ 463,90*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 403,93*
€ 463,92*
12 Tage
75
Frei Haus
ab € 423,02*
€ 483,48*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 432,20*
€ 492,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,17*
€ 585,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 477,20*
€ 567,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,20*
€ 533,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,34*
€ 526,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,20*
€ 514,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IDEAL
9000631
ab € 12,88*
Zubehör
Krug & Priester
9000403
ab € 28,44*
Zubehör
Krug & Priester
9000611
ab € 5,52*
Zubehör
Ideal Office
9000621
ab € 16,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.