Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Superflex-Saugschlauch, Polypropylen mit Stahlspirale, Länge 3,5 m.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Superflex-Saugschlauch
Superflex-Saugschlauch
Artikel-Nr.:
     103-171714
Hersteller:
     EVO-PRODUCTS
Herst.-Nr.:
     052-0131
EAN/GTIN:
     4250128204453
Suchbegriffe:
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur
Saugschlauch
Superflex-Saugschlauch, Polypropylen mit Stahlspirale, Länge 3,5 m.

Mit passenden Anschlussmuffen. Fadenverstärkt und spiralengestützt. Besonders leicht und flexibel auch über längere Entfernungen. Vermeidet statische Aufladungen. Elektrisch ableitfähig. Robuste Qualität - ideal für den industriellen Einsatz.
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Durchmesser:
40 mm
Länge:
3.5 m
Produkttyp:
Zubehör für Sauger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 147,31*
€ 191,62*
6 Tage
75
Frei Haus
ab € 151,48*
€ 192,25*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,62*
€ 228,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,28*
€ 225,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 187,39*
€ 222,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,59*
€ 219,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,76*
€ 212,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,31*
€ 175,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.