Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Superflex-Saugschlauch für Steinbock® Sauger, Ø 40 mm, inkl. 204904-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-204904-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-204904-YY
EAN/GTIN:
     4250128204453
Suchbegriffe:
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur
Saugschlauch
Superflex-Saugschlauch für Steinbock® Sauger, Ø 40 mm, inkl. Muffen, 3,5 m Mit dem antistatischen Superflex-Saugschlauch für Sauger Steinbock® arbeiten Sie bei der Bodenreinigung sehr flexibel – auch über lange Distanzen. Neben dem fadenverstärkten Schlauch erhalten Sie passende Anschlussmuffen zum Fixieren dieses wichtigen Zubehörteils. Schlauch aus Polypropylen (PP), fadenverstärkt und spiralengestützt Leicht und flexibel auch über lange Distanzen Ø- Angaben meinen Schlauchinnendurchmesser Ableitfähig bei Erdung der Spirale Farbe = grau Eigengewicht = 2,5 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
2.5 kg
Farbe:
grau
HEIGHT GRO:
400.00 mm
WIDTH GRO:
400.00 mm
DEPTH GRO:
3500.00 mm
WEIGHT GRO:
4.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
85087000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 150,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,61*
€ 230,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,25*
€ 229,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,20*
€ 226,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,88*
€ 218,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,87*
€ 179,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.