Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plantafel, Jahresplaner, Ansicht 2 x 6 Monate, Breite 1500 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Plantafel
Plantafel
Plantafel
Artikel-Nr.:
     103-171568
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6466784
EAN/GTIN:
     4002390079433
Suchbegriffe:
Jahreskalender
Jahresplan
Jahresplaner
Plakatkalender
Plantafel, Jahresplaner, Ansicht 2 x 6 Monate, Breite 1500 mm.

Höchste Stabilität, Funktion und Qualität. Für eine moderne, flexible und schnelle Organisation. Magnethaftend, beschrift- und sehr gut trocken abwischbar.

Informationen über Aktivitäten, Personaleinsatz, Projekte, Maschinen. Selbst komplexe Planungen und Arbeitsabläufe sind schnell überschaubar. Schnelle Veränderungen möglich. Extrastarke 0,45 mm Stahl-Arbeitsfläche auf formstabilem Kern in Sandwichtechnik. Filigrane Optik, verdeckte Wandbefestigung (schnelle Montage). Robuste, bedruckte Kunststoff-Oberfläche, geeignet für permanenten Gebrauch. Hohe Stabilität, geringes Gewicht: Silbereloxierter Aluminiumrahmen aus belastbarem Hohlkammerprofil. Verschiebbare Ablageschale aus Kunststoff. Individueller Druck möglich.

Lieferung inkl. Montagematerial.
Weitere Informationen:
Breite:
1500 mm
Höhe:
1000 mm
Eigenschaft:
magnethaftend
Tafelmaterial:
Stahlblech, kunststoffbeschichtet
Tafelfarbe:
weiß
Rahmenmaterial:
Aluminium
Rahmenfarbe:
alusilber
Gewicht:
14.21 kg
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: Tafelkalender, Wandplaner, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Multiplaner Jahresplaner, Plantafel-Jahresplaner, An- und Abwesenheitstafel, Multiplaner, Plantafel, Planungstafel, planungstafel jahresplaner, magnetboard, MAUL, 171568 49, Agile Projektboards, Agiles Projektboard, Infotafel, Infotafeln, Infowand, Infowände, Kaizen, Kanban, Kanbanboard, Kanbanboards, Lean, Lean-Board, Lean-Boards, Magnetwände, Monatsplaner, Organisationstafel, Organisationstafeln, Planer, Plantafeln, Planungstafeln, Schreibtafel, Schreibtafeln, Scrum, Scrum-Board, Scrumboards, Scrum-Boards, Tafel, Tafeln, Tagesplaner, Urlaubsplan, Urlaubsplaner, Wandtafel, Wandtafeln, Weißwandtafel, Weißwandtafeln, Whiteboard, Whiteboards
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
52
€ 45,00*
ab € 159,59*
€ 199,08*
10 Tage
50
€ 5,87*
ab € 198,00*
€ 245,46*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 199,35*
€ 249,91*
€ 2,95*
ab € 199,90*
€ 252,93*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 201,35*
€ 254,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,91*
€ 297,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,79*
€ 287,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 239,37*
€ 284,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,28*
€ 260,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,29*
€ 241,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,35*
€ 237,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.