Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 103-171561 Herst.-Nr.: 6466284 EAN/GTIN: 4002390079341 |
| |
|
| | |
| Plantafel, Universalplaner, Breite 900 mm.
Großzügige Felder für individuelle Eintragungen. Für Wochen und Monate mit Arbeitsstundeneinteilung. Für 5 Personen / Objekte über einen einwöchigen Zeitraum. Für 7 Personen / Objekte über eine 5-Tage-Arbeitswoche, mit Stundeneinteilung. Für 7 Personen / Objekte über 5 Wochen mit detaillierter Einteilung. Höchste Stabilität, Funktion und Qualität. Für eine moderne, flexible und schnelle Organisation. Magnethaftend, beschrift- und sehr gut trocken abwischbar.
Informationen über Aktivitäten, Personaleinsatz, Projekte, Maschinen. Selbst komplexe Planungen und Arbeitsabläufe sind schnell überschaubar. Schnelle Veränderungen möglich. Extrastarke 0,45 mm Stahl-Arbeitsfläche auf formstabilem Kern in Sandwichtechnik. Filigrane Optik, verdeckte Wandbefestigung (schnelle Montage). Robuste, bedruckte Kunststoff-Oberfläche, geeignet für permanenten Gebrauch. Hohe Stabilität, geringes Gewicht: Silbereloxierter Aluminiumrahmen aus belastbarem Hohlkammerprofil. Verschiebbare Ablageschale aus Kunststoff. Individueller Druck möglich.
Lieferung inkl. Montagematerial. Weitere Informationen: | | Breite: | 900 mm | Höhe: | 600 mm | Eigenschaft: | magnethaftend | Tafelmaterial: | Stahlblech, kunststoffbeschichtet | Tafelfarbe: | weiß | Rahmenmaterial: | Aluminium | Rahmenfarbe: | alusilber | Gewicht: | 4.26 kg | Oberfläche: | kunststoffbeschichtet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Multiplaner Wochenplaner, Plantafel-Wochenplaner, An- und Abwesenheitstafel, Multiplaner, Plantafel, Planungstafel, Wochenkalendarium, Wochenkalender, Wochenplaner, magnetboard, MAUL, 171561 49, Agile Projektboards, Agiles Projektboard, Infotafel, Infotafeln, Infowand, Infowände, Jahresplaner, Kaizen, Kanban, Kanbanboard, Kanbanboards, Lean, Lean-Board, Lean-Boards, Magnetwände, Monatsplaner, Organisationstafel, Organisationstafeln, Planer, Plantafeln, Planungstafeln, Schreibtafel, Schreibtafeln, Scrum, Scrum-Board, Scrumboards, Scrum-Boards, Tafel, Tafeln, Tagesplaner, Urlaubsplan, Urlaubsplaner, Wandtafel, Wandtafeln, Weißwandtafel, Weißwandtafeln, Whiteboard, Whiteboards |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 51,07* | € 68,00* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 61,22* | € 82,53* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 64,84* | € 92,09* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 67,66* | € 92,10* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 72,88* | € 98,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|