Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalplaner MAULstandard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, inkl. Deko
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, inkl. Deko
Zeigt Detail der Bedruckung, inkl. Deko
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-6466284
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6466284
EAN/GTIN:
     4002390079341
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Universalplaner MAULstandard. Produktverwendung: Wochen, Monate, Personen, Objekt. Ausführung der Zeiteinteilung: individuell. Farbe: grau. Tafel magnethaftend. Tafel beschreibbar. Oberflächenbeschaffenheit: kunststoffbeschichtetes Stahlblech. Tafel magnethaftend, beschrift- u. sehr gut trocken abwischbar. Anwendbar für 5 Personen/Objekte über 1 Woche, 7 Personen/Objekte über 1 Woche mit Stundeneinteilung, 7 Personen/Objekte über 5 Wochen. Material des Rahmens: Aluminium mit Eckverbindungen aus Kunststoff. Farbe des Rahmens: Aluminium, Ecken grau. Ablageschale vorhanden. Zubehör für Wandbefestigung: inklusive. Abmessung des Rasters: n.a.. Größe (B x H): 60 x 90 cm. Garantie gewährt. Garantiedauer: 2 Jahre.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Tafel magnethaftend, beschrift- u. sehr gut trocken abwischbar. Anwendbar für 5 Personen/Objekte über 1 Woche, 7 Personen/Objekte über 1 Woche mit Stundeneinteilung, 7 Personen/Objekte über 5 Wochen
Farbe:
grau
Material des Rahmens:
Aluminium mit Eckverbindungen aus Kunststoff
Ablageschale vorhanden:
Ja
Breite der Tafel:
60
Farbe des Rahmens:
Aluminium, Ecken grau
Höhe der Tafel:
90
Oberflächenbeschaffenheit:
kunststoffbeschichtetes Stahlblech
Masse Gewicht:
4,96
Tafel magnethaftend:
Ja
Lieferumfang:
1 Tafel inkl. Montagematerial
Abmessung des Rasters:
n.a.
Produktverwendung:
Wochen, Monate, Personen, Objekt
Tafel beschreibbar:
Ja
Ausführung der Zeiteinteilung:
individuell
Herstellerproduktbezeichnung:
Universalplaner MAULstandard
Zubehör für die Wandbefestigung:
inklusive
Abmessung des Tagesfeldes:
n.a.
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,46*
€ 80,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,35*
€ 80,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,54*
€ 75,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,56*
€ 73,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 50,76*
€ 60,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.