Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vitrine, Höhe 1984 mm, ohne Beleuchtung, BxT 800 x 400 mm, rechteckig, silber, Türen vorne.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vitrine, Höhe 1984 mm, ohne Beleuchtung
Vitrine, Höhe 1984 mm, ohne Beleuchtung
Vitrine, Höhe 1984 mm, ohne Beleuchtung
Artikel-Nr.:
     103-171453
Hersteller:
     SDB Vitrinebouw BV
Herst.-Nr.:
     91001861
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Standardvitrine
Stand-Vitrine
Standvitrine
Staufachvitrine
Vitrine, Höhe 1984 mm, ohne Beleuchtung, BxT 800 x 400 mm, rechteckig, silber, Türen vorne.

Aluminiumprofil silber eloxiert und rundum ESG-Sicherheitsglas. In der Höhe stufenlos verstellbare Einlegeböden. Vitrinen sind mit einem Schloss abschließbar. Anlieferung komplett montiert, mit Ausnahme der Einlegeböden.

Hochwertige Qualitätsvitrinen für verschiedene Anwendungen, mit Aluminiumprofilen und ESG-Sicherheitsglas, werden komplett montiert geliefert (mit Ausnahme der Einlegeböden). Sonderanfertigungen sind auf Anfrage möglich.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Höhe:
1984 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
400 mm
Glasmaterial:
ESG-Sicherheitsglas
Rahmenmaterial:
Aluminium
Rahmenfarbe:
silber
Anzahl Fachböden:
4 Stück
Fachbodenmaterial:
Floatglas
Ausführung:
Rechteckvitrine
Anzahl Glastüren:
2 Stück
Weitere Suchbegriffe: stand vitrine, 171453 49, Ausstellungsvitrine, Ausstellungsvitrinen, Glasschrank, Glasschränke, Glasvitrine, Glasvitrinen, Präsentation, Präsentationen, Standvitrinen, Vitrine, Vitrinen, Vitrinenschrank, Vitrinenschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 563,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 675,91*
€ 804,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 662,90*
€ 788,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 656,27*
€ 780,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 648,59*
€ 771,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 622,31*
€ 740,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 563,59*
€ 670,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SDB Vitrinebouw BV
75142
ab € 33,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.