Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vitrine, Breite 1000 mm, ohne Beleuchtung, HxT 1972 x 400 mm, ohne Unterschrank, silber.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vitrine, Breite 1000 mm, ohne Beleuchtung
Vitrine, Breite 1000 mm, ohne Beleuchtung
Vitrine, Breite 1000 mm, ohne Beleuchtung
Artikel-Nr.:
     103-171445
Hersteller:
     SDB Vitrinebouw BV
Herst.-Nr.:
     91001261
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schiebetür-Vitrine
Schiebetürvitrine
Standardvitrine
Stand-Vitrine
Vitrine, Breite 1000 mm, ohne Beleuchtung, HxT 1972 x 400 mm, ohne Unterschrank, silber.

Vitrine ist mit einem Schloss abschließbar. Aluminiumprofil silber eloxiert und rundum ESG-Sicherheitsglas. In der Höhe stufenlos verstellbare Einlegeböden. Anlieferung komplett montiert, mit Ausnahme der Einlegeböden.

Hochwertige Qualitätsvitrinen für verschiedene Anwendungen, mit Aluminiumprofilen und ESG-Sicherheitsglas, werden komplett montiert geliefert (mit Ausnahme der Einlegeböden). Sonderanfertigungen sind auf Anfrage möglich.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Höhe:
1972 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
400 mm
Glasmaterial:
ESG-Sicherheitsglas
Rahmenmaterial:
Aluminium
Rahmenfarbe:
silber
Anzahl Fachböden:
4 Stück
Fachbodenmaterial:
Floatglas
Ausführung:
Standvitrine
Anzahl Glastüren:
2 Stück
Weitere Suchbegriffe: Standvitrine, Staufachvitrine, schiebetür vitrine, 171445 49, Ausstellungsvitrine, Ausstellungsvitrinen, Glasschrank, Glasschränke, Glasvitrine, Glasvitrinen, Präsentation, Präsentationen, Standvitrinen, Vitrine, Vitrinen, Vitrinenschrank, Vitrinenschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 836,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 980,25*
€ 1.166,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 930,49*
€ 1.107,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 893,80*
€ 1.063,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 836,65*
€ 995,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SDB Vitrinebouw BV
76106
ab € 46,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.