Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandvitrine, Breite 1000 mm, ohne Beleuchtung, HxT 984 x 300 mm, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandvitrine, Breite 1000 mm, ohne Beleuchtung
Wandvitrine, Breite 1000 mm, ohne Beleuchtung
Artikel-Nr.:
     103-171442
Hersteller:
     SDB Vitrinebouw BV
Herst.-Nr.:
     91501248
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hängevitrine
Wand-Vitrine
Wandvitrine
hängevitrine
Wandvitrine, Breite 1000 mm, ohne Beleuchtung, HxT 984 x 300 mm, schwarz.

Aluminiumprofil silber eloxiert und rundum ESG-Sicherheitsglas. In der Höhe stufenlos verstellbare Einlegeböden. Schiebetüren mit einem Schloss abschließbar. Anlieferung komplett montiert, mit Ausnahme der Einlegeböden.

Hochwertige Qualitätsvitrinen mit Aluminiumprofilen, Holzrückwand und ESG-Sicherheitsglas, werden komplett montiert geliefert (mit Ausnahme der Einlegeböden). Sonderanfertigungen sind auf Anfrage möglich.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Höhe:
984 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
300 mm
Glasmaterial:
ESG-Sicherheitsglas
Rahmenmaterial:
Aluminium
Rahmenfarbe:
schwarz
Anzahl Fachböden:
2 Stück
Fachbodenmaterial:
Floatglas
Ausführung:
Wandvitrine
Anzahl Glastüren:
2 Stück
Weitere Suchbegriffe: 171442 49, Ausstellungsvitrine, Ausstellungsvitrinen, Glasschrank, Glasschränke, Glasvitrine, Glasvitrinen, Präsentation, Präsentationen, Vitrine, Vitrinen, Vitrinenschrank, Vitrinenschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 537,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 648,07*
€ 771,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 630,61*
€ 750,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 624,30*
€ 742,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 618,69*
€ 736,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 594,50*
€ 707,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 537,33*
€ 639,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SDB Vitrinebouw BV
76132
ab € 40,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.