Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandvitrine, Breite 1000 mm, ohne Beleuchtung, HxT 984 x 300 mm, silber.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandvitrine, Breite 1000 mm, ohne Beleuchtung
Wandvitrine, Breite 1000 mm, ohne Beleuchtung
Artikel-Nr.:
     103-171440
Hersteller:
     SDB Vitrinebouw BV
Herst.-Nr.:
     91001241
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hängevitrine
Wand-Vitrine
Wandvitrine
hängevitrine
Wandvitrine, Breite 1000 mm, ohne Beleuchtung, HxT 984 x 300 mm, silber.

Aluminiumprofil silber eloxiert und rundum ESG-Sicherheitsglas. In der Höhe stufenlos verstellbare Einlegeböden. Schiebetüren mit einem Schloss abschließbar. Anlieferung komplett montiert, mit Ausnahme der Einlegeböden.

Hochwertige Qualitätsvitrinen mit Aluminiumprofilen, Holzrückwand und ESG-Sicherheitsglas, werden komplett montiert geliefert (mit Ausnahme der Einlegeböden). Sonderanfertigungen sind auf Anfrage möglich.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Höhe:
984 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
300 mm
Glasmaterial:
ESG-Sicherheitsglas
Rahmenmaterial:
Aluminium
Rahmenfarbe:
silber
Anzahl Fachböden:
2 Stück
Fachbodenmaterial:
Floatglas
Ausführung:
Wandvitrine
Anzahl Glastüren:
2 Stück
Weitere Suchbegriffe: 171440 49, Ausstellungsvitrine, Ausstellungsvitrinen, Glasschrank, Glasschränke, Glasvitrine, Glasvitrinen, Präsentation, Präsentationen, Vitrine, Vitrinen, Vitrinenschrank, Vitrinenschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 555,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 651,51*
€ 775,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 645,23*
€ 767,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 634,73*
€ 755,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 609,76*
€ 725,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 555,70*
€ 661,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SDB Vitrinebouw BV
76132
ab € 41,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.