Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Operator-Drehstuhl EVERY, Chillback-Rückenlehne schwarz, Gestell poliert, mit weichen Rollen, enzianblau, Sitztiefe 410 - 470 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Operator-Drehstuhl EVERY, Chillback-Rückenlehne schwarz
Operator-Drehstuhl EVERY, Chillback-Rückenlehne schwarz
Artikel-Nr.:
     103-171274
Hersteller:
     Interstuhl Büromöbel
Herst.-Nr.:
     10347856
EAN/GTIN:
     4016849557786
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Operator-Drehstuhl EVERY, Chillback-Rückenlehne schwarz, Gestell poliert, mit weichen Rollen, enzianblau, Sitztiefe 410 - 470 mm.

Chillback-Rückenlehne, schwarz. Inklusive Feinjustierung. Atmungsaktiver Formschaum FCKW- und CKW-frei. Autolift-Synchronmechanik.

Der hochwertige Bürodrehstuhl ist mit einer Winkelbegrenzung und automatischer Gewichtsregulierung ausgestattet, was für eine optimale Anpassung an den Benutzer sorgt. Die Chillback-Rückenlehne in Schwarz inklusive Feinjustierung bietet hohen Komfort und ist zugleich atmungsaktiv, da sie aus FCKW- und CKW-freiem Formschaum gefertigt ist. Dank der Autolift-Synchronmechanik passt sich der Stuhl dynamisch den Bewegungen des Nutzers an und unterstützt eine ergonomische Sitzhaltung.
Weitere Informationen:
Bezugsmaterial:
Polyester
Bezugsfarbe:
enzianblau
Gestellfarbe:
Aluminium poliert
Gestellmaterial:
Aluminium
Sitzmechanik:
Synchronmechanik, Sitzneigungsverstellung
Gestellausführung:
mit Rollen
Höhenverstellbereich:
420 - 530 mm
Armlehnenausführung:
ohne Armlehnen
Rückenlehnenhöhe:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, interstuhl bürodrehstuhl royal, arbeitsdrehstuhl, interstuhl arbeitsdrehstuhl, interstuhl, 171274 49, Bürodrehstühle, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Bürostühle, Drehstühle, Operatordrehstuhl, Operatordrehstühle, Sitzmöbel, Stuhl, Stühle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 387,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 480,30*
€ 571,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 471,22*
€ 560,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 467,36*
€ 556,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,42*
€ 533,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,56*
€ 512,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,75*
€ 461,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.