Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Operator-Drehstuhl EVERY, Chillback-Rückenlehne schwarz, Gestell poliert, beige, Sitztiefe 410 - 470 mm, mit weichen Rollen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Operator-Drehstuhl EVERY, Chillback-Rückenlehne schwarz
Operator-Drehstuhl EVERY, Chillback-Rückenlehne schwarz
Artikel-Nr.:
     103-171273
Hersteller:
     Interstuhl Büromöbel
Herst.-Nr.:
     10347855
EAN/GTIN:
     4016849557779
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Operator-Drehstuhl EVERY, Chillback-Rückenlehne schwarz, Gestell poliert, beige, Sitztiefe 410 - 470 mm, mit weichen Rollen.

Chillback-Rückenlehne, schwarz. Inklusive Feinjustierung. Atmungsaktiver Formschaum FCKW- und CKW-frei. Autolift-Synchronmechanik.

Der hochwertige Bürodrehstuhl ist mit einer Winkelbegrenzung und automatischer Gewichtsregulierung ausgestattet, was für eine optimale Anpassung an den Benutzer sorgt. Die Chillback-Rückenlehne in Schwarz inklusive Feinjustierung bietet hohen Komfort und ist zugleich atmungsaktiv, da sie aus FCKW- und CKW-freiem Formschaum gefertigt ist. Dank der Autolift-Synchronmechanik passt sich der Stuhl dynamisch den Bewegungen des Nutzers an und unterstützt eine ergonomische Sitzhaltung.
Weitere Informationen:
Bezugsmaterial:
Polyester
Bezugsfarbe:
beige
Gestellfarbe:
Aluminium poliert
Gestellmaterial:
Aluminium
Sitzmechanik:
Synchronmechanik, Sitzneigungsverstellung
Gestellausführung:
mit Rollen
Höhenverstellbereich:
420 - 530 mm
Armlehnenausführung:
ohne Armlehnen
Rückenlehnenhöhe:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, bürostuhl ohne armlehne beige, arbeitsdrehstuhl, interstuhl arbeitsdrehstuhl, interstuhl, 171273 49, Bürodrehstühle, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Bürostühle, Drehstühle, Operatordrehstuhl, Operatordrehstühle, Sitzmöbel, Stuhl, Stühle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 388,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,41*
€ 568,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,62*
€ 552,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 459,97*
€ 547,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,25*
€ 531,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,27*
€ 512,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,50*
€ 462,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.