Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Operator-Drehstuhl EVERY, Chillback-Rückenlehne schwarz, Gestell brillantsilber, feuerrot, Sitztiefe 430 mm, mit weichen Rollen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Operator-Drehstuhl EVERY, Chillback-Rückenlehne schwarz
Operator-Drehstuhl EVERY, Chillback-Rückenlehne schwarz
Operator-Drehstuhl EVERY, Chillback-Rückenlehne schwarz
Artikel-Nr.:
     103-171217
Hersteller:
     Interstuhl Büromöbel
Herst.-Nr.:
     10347785
EAN/GTIN:
     4016849557274
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Operator-Drehstuhl EVERY, Chillback-Rückenlehne schwarz, Gestell brillantsilber, feuerrot, Sitztiefe 430 mm, mit weichen Rollen.

Chillback-Rückenlehne, schwarz. Inklusive Feinjustierung. Atmungsaktiver Formschaum FCKW- und CKW-frei. Autolift-Synchronmechanik.

Der hochwertige Bürodrehstuhl ist mit einer Winkelbegrenzung und automatischer Gewichtsregulierung ausgestattet, was für eine optimale Anpassung an den Benutzer sorgt. Die Chillback-Rückenlehne in Schwarz inklusive Feinjustierung bietet hohen Komfort und ist zugleich atmungsaktiv, da sie aus FCKW- und CKW-freiem Formschaum gefertigt ist. Dank der Autolift-Synchronmechanik passt sich der Stuhl dynamisch den Bewegungen des Nutzers an und unterstützt eine ergonomische Sitzhaltung.
Weitere Informationen:
Bezugsmaterial:
Polyester
Bezugsfarbe:
feuerrot
Gestellfarbe:
brillantsilber
Gestellmaterial:
Aluminium
Sitzmechanik:
Synchronmechanik
Gestellausführung:
mit Rollen
Höhenverstellbereich:
420 - 530 mm
Armlehnenausführung:
ohne Armlehnen
Rückenlehnenhöhe:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, bürostuhl ohne stoffbezug, arbeitsdrehstuhl, interstuhl arbeitsdrehstuhl, interstuhl, 171217 49, Bürodrehstühle, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Bürostühle, Drehstühle, Operatordrehstuhl, Operatordrehstühle, Sitzmöbel, Stuhl, Stühle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 331,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,68*
€ 483,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,85*
€ 471,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 391,89*
€ 466,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,75*
€ 453,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,30*
€ 440,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,21*
€ 394,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.