Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Operator-Drehstuhl EVERY, Netz-Rückenlehne weiß, Gestell brillantsilber, mit weichen Rollen, gelbgrün, Sitztiefe 430 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Operator-Drehstuhl EVERY, Netz-Rückenlehne weiß
Operator-Drehstuhl EVERY, Netz-Rückenlehne weiß
Operator-Drehstuhl EVERY, Netz-Rückenlehne weiß
Artikel-Nr.:
     103-171138
Hersteller:
     Interstuhl Büromöbel
Herst.-Nr.:
     10347688
EAN/GTIN:
     4016849556567
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Operator-Drehstuhl EVERY, Netz-Rückenlehne weiß, Gestell brillantsilber, mit weichen Rollen, gelbgrün, Sitztiefe 430 mm.

Netz-Rückenlehne in Weiß. Empfohlene Nutzungsdauer/Tag: bis zu 8h. Rückenlehne mit Lendenwirbelstütze.

Der Stuhl zeichnet sich durch einen strapazierfähigen und pflegeleichten Stoffbezug aus, ergänzt durch eine Rückenlehne mit Netzbespannung für zusätzlichen Komfort und Atmungsaktivität. Das Gestell ist aus robustem Kunststoff gefertigt, was dem Stuhl eine moderne Optik verleiht. Dieses einheitliche Modell steht in vielen Varianten und Farben zur Verfügung, um eine Vielzahl von Geschmäckern und Einrichtungsstilen gerecht zu werden. Die Kombination aus einer Netz-Rückenlehne in weiß und einer sehr hohen Rückenlehne, unterstützt durch eine Synchronmechanik, bietet hohen Sitzkomfort und fördert eine ergonomische Sitzhaltung.

Ihr Vorteil Ein einheitliches Modell, viele Varianten und Farben.
Weitere Informationen:
Bezugsmaterial:
Polyester
Bezugsfarbe:
gelbgrün
Gestellfarbe:
brillantsilber
Gestellmaterial:
Aluminium
Sitzmechanik:
Synchronmechanik
Gestellausführung:
mit Rollen
Höhenverstellbereich:
420 - 530 mm
Armlehnenausführung:
ohne Armlehnen
Rückenlehnenhöhe:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, bürostuhl ohne stoffbezug, arbeitsdrehstuhl, interstuhl arbeitsdrehstuhl, interstuhl, 171138 49, Bürodrehstühle, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Bürostühle, Drehstühle, Operatordrehstuhl, Operatordrehstühle, Sitzmöbel, Stuhl, Stühle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 326,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,00*
€ 466,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,56*
€ 458,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,81*
€ 442,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,94*
€ 427,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,79*
€ 388,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.