Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl GOAL AIR, Rückenlehnenhöhe 545 mm, Gestell schwarz, mit harten Rollen, eisengrau, Sitztiefe 410 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürodrehstuhl GOAL AIR, Rückenlehnenhöhe 545 mm
Bürodrehstuhl GOAL AIR, Rückenlehnenhöhe 545 mm
Artikel-Nr.:
     103-170923
Hersteller:
     Interstuhl Büromöbel
Herst.-Nr.:
     10347438
EAN/GTIN:
     4016849554600
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Bürodrehstuhl GOAL AIR, Rückenlehnenhöhe 545 mm, Gestell schwarz, mit harten Rollen, eisengrau, Sitztiefe 410 mm.

Mit Netzrückenlehne. Empfohlene Nutzungsdauer/Tag: bis zu 8h. Rückenlehne mit Lendenwirbelstütze und Gegendruckeinstellung (40 - 125 kg).

Der Stuhl zeichnet sich durch einen strapazierfähigen und pflegeleichten Stoffbezug aus. Die Rückenlehne ist mit einem 3D-Netzbezug in Schwarz versehen. Dieses einheitliche Modell bietet viele Varianten und Farben, um sich jedem Raum und Geschmack anzupassen. Besonders hervorzuheben ist die Netzrückenlehne, die für zusätzliche Atmungsaktivität und Komfort sorgt. Gestell in Graphitschwarz RAL 9011.

Ihr Vorteil Ein einheitliches Modell, viele Varianten und Farben.
Weitere Informationen:
Bezugsmaterial:
Polyester
Bezugsfarbe:
eisengrau
Gestellfarbe:
graphitschwarz RAL 9011
Gestellmaterial:
Kunststoff
Sitzmechanik:
Synchronmechanik
Gestellausführung:
mit Rollen
Höhenverstellbereich:
410 - 510 mm
Armlehnenausführung:
ohne Armlehnen
Rückenlehnenhöhe:
545 mm
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, bürostuhl leanos grau, arbeitsdrehstuhl, interstuhl arbeitsdrehstuhl, interstuhl, 170923 49, Bürodrehstühle, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Bürostühle, Drehstühle, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Operatordrehstuhl, Operatordrehstühle, Sitzmöbel, Stuhl, Stühle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 450,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 537,47*
€ 639,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 531,90*
€ 632,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 513,49*
€ 611,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 493,97*
€ 587,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,67*
€ 536,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.