Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl GOAL, Rückenlehnenhöhe 530 mm, Gestell brillantsilber, feuerrot, Sitztiefe 410 mm, mit weichen Rollen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürodrehstuhl GOAL, Rückenlehnenhöhe 530 mm
Bürodrehstuhl GOAL, Rückenlehnenhöhe 530 mm
Artikel-Nr.:
     103-170864
Hersteller:
     Interstuhl Büromöbel
Herst.-Nr.:
     10346753
EAN/GTIN:
     4016849554020
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Bürodrehstuhl GOAL, Rückenlehnenhöhe 530 mm, Gestell brillantsilber, feuerrot, Sitztiefe 410 mm, mit weichen Rollen.

Mit gepolsterter Rückenlehne. Empfohlene Nutzungsdauer/Tag: bis zu 8h. Rückenlehne mit Lendenwirbelstütze und Gegendruckeinstellung (40 - 125 kg).

Der Stuhl verfügt über einen strapazierfähigen und pflegeleichten Stoffbezug. Dieses einheitliche Modell bietet viele Varianten und Farben, um sich jedem Raum und Geschmack anzupassen. Zusätzlich erhöht eine gepolsterte Rückenlehne den Sitzkomfort.

Ihr Vorteil Ein einheitliches Modell, viele Varianten und Farben.
Weitere Informationen:
Bezugsmaterial:
Polyester
Bezugsfarbe:
feuerrot
Gestellfarbe:
brillantsilber
Gestellmaterial:
Aluminium
Sitzmechanik:
Synchronmechanik
Gestellausführung:
mit Rollen
Höhenverstellbereich:
410 - 510 mm
Armlehnenausführung:
ohne Armlehnen
Rückenlehnenhöhe:
530 mm
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, bürostuhl ohne stoffbezug, arbeitsdrehstuhl, interstuhl arbeitsdrehstuhl, interstuhl, 170864 49, Bürodrehstühle, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Bürostühle, Drehstühle, Operatordrehstuhl, Operatordrehstühle, Sitzmöbel, Stuhl, Stühle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 385,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,60*
€ 561,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,45*
€ 545,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 453,86*
€ 540,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,73*
€ 526,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,89*
€ 510,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,57*
€ 458,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.