| |
|
| Artikel-Nr.: 103-170807 Herst.-Nr.: 10346621 EAN/GTIN: 4016849553511 |
| |
|
| | |
| Bürodrehstuhl GOAL, Rückenlehnenhöhe 430 mm, Gestell schwarz, mit harten Rollen, enzianblau, Sitztiefe 410 - 460 mm.
Mit gepolsterter Rückenlehne. Bezug 50.000 Scheuertouren. Einstellbare Synchronmechanik.
Der Stuhl verfügt über einen strapazierfähigen und pflegeleichten Stoffbezug. Dieses einheitliche Modell bietet viele Varianten und Farben, um sich jedem Raum und Geschmack anzupassen. Die gepolsterte Rückenlehne erhöht den Komfort, während der Bezug für bis zu 50.000 Scheuertouren ausgelegt ist, was eine hohe Langlebigkeit verspricht. Zudem ist der Stuhl mit einer einstellbaren Synchronmechanik ausgestattet, die eine optimale Anpassung an die individuellen Bedürfnisse ermöglicht, um eine ergonomische Sitzposition zu fördern. Gestell in Graphitschwarz RAL 9011.
Ihr Vorteil Ein einheitliches Modell, viele Varianten und Farben. Weitere Informationen: | | Bezugsmaterial: | Polyester | Bezugsfarbe: | enzianblau | Gestellfarbe: | graphitschwarz RAL 9011 | Gestellmaterial: | Kunststoff | Sitzmechanik: | Synchronmechanik, Sitzneigungsverstellung | Gestellausführung: | mit Rollen | Höhenverstellbereich: | 410 - 510 mm | Armlehnenausführung: | ohne Armlehnen | Rückenlehnenhöhe: | 430 mm | Zertifikat: | Blauer Engel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, interstuhl bürodrehstuhl royal, arbeitsdrehstuhl, interstuhl arbeitsdrehstuhl, interstuhl, 170807 49, Bürodrehstühle, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Bürostühle, Drehstühle, Homeoffice, Home office, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Operatordrehstuhl, Operatordrehstühle, Sitzmöbel, Stuhl, Stühle |
| | |
| |