| |
|
| Artikel-Nr.: 103-170805 Herst.-Nr.: 10347526 EAN/GTIN: 4016849553498 |
| |
|
| | |
| Bürodrehstuhl GOAL, Rückenlehnenhöhe 430 mm, Gestell schwarz, gelbgrün, Sitztiefe 410 - 460 mm, mit harten Rollen.
Mit gepolsterter Rückenlehne. Bezug 50.000 Scheuertouren. Einstellbare Synchronmechanik.
Der Stuhl verfügt über einen strapazierfähigen und pflegeleichten Stoffbezug. Dieses einheitliche Modell bietet viele Varianten und Farben, um sich jedem Raum und Geschmack anzupassen. Die gepolsterte Rückenlehne erhöht den Komfort, während der Bezug für bis zu 50.000 Scheuertouren ausgelegt ist, was eine hohe Langlebigkeit verspricht. Zudem ist der Stuhl mit einer einstellbaren Synchronmechanik ausgestattet, die eine optimale Anpassung an die individuellen Bedürfnisse ermöglicht, um eine ergonomische Sitzposition zu fördern. Gestell in Graphitschwarz RAL 9011.
Ihr Vorteil Ein einheitliches Modell, viele Varianten und Farben. Weitere Informationen: | | Bezugsmaterial: | Polyester | Bezugsfarbe: | gelbgrün | Gestellfarbe: | graphitschwarz RAL 9011 | Gestellmaterial: | Kunststoff | Sitzmechanik: | Synchronmechanik, Sitzneigungsverstellung | Gestellausführung: | mit Rollen | Höhenverstellbereich: | 410 - 510 mm | Armlehnenausführung: | ohne Armlehnen | Rückenlehnenhöhe: | 430 mm | Zertifikat: | Blauer Engel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, bürostuhl ohne stoffbezug, arbeitsdrehstuhl, interstuhl arbeitsdrehstuhl, interstuhl, 170805 49, Bürodrehstühle, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Bürostühle, Drehstühle, Homeoffice, Home office, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Operatordrehstuhl, Operatordrehstühle, Sitzmöbel, Stuhl, Stühle |
| | |
| |