Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl GOAL, Rückenlehnenhöhe 430 mm, Gestell brillantsilber, mit harten Rollen, eisengrau, Sitztiefe 410 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürodrehstuhl GOAL, Rückenlehnenhöhe 430 mm
Bürodrehstuhl GOAL, Rückenlehnenhöhe 430 mm
Artikel-Nr.:
     103-170782
Hersteller:
     Interstuhl Büromöbel
Herst.-Nr.:
     10346541
EAN/GTIN:
     4016849553283
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Bürodrehstuhl GOAL, Rückenlehnenhöhe 430 mm, Gestell brillantsilber, mit harten Rollen, eisengrau, Sitztiefe 410 mm.

Mit gepolsterter Rückenlehne. Bezug 50.000 Scheuertouren. Einstellbare Synchronmechanik.

Der Stuhl verfügt über einen strapazierfähigen und pflegeleichten Stoffbezug. Dieses einheitliche Modell bietet viele Varianten und Farben, um sich jedem Raum und Geschmack anzupassen. Die gepolsterte Rückenlehne erhöht den Komfort, während der Bezug für bis zu 50.000 Scheuertouren ausgelegt ist, was eine hohe Langlebigkeit verspricht. Zudem ist der Stuhl mit einer einstellbaren Synchronmechanik ausgestattet, die eine optimale Anpassung an die individuellen Bedürfnisse ermöglicht, um eine ergonomische Sitzposition zu fördern.

Ihr Vorteil Ein einheitliches Modell, viele Varianten und Farben.
Weitere Informationen:
Bezugsmaterial:
Polyester
Bezugsfarbe:
eisengrau
Gestellfarbe:
brillantsilber
Gestellmaterial:
Aluminium
Sitzmechanik:
Synchronmechanik
Gestellausführung:
mit Rollen
Höhenverstellbereich:
410 - 510 mm
Armlehnenausführung:
ohne Armlehnen
Rückenlehnenhöhe:
430 mm
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, bürostuhl leanos grau, arbeitsdrehstuhl, interstuhl arbeitsdrehstuhl, interstuhl, 170782 49, Bürodrehstühle, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Bürostühle, Drehstühle, Homeoffice, Home office, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Operatordrehstuhl, Operatordrehstühle, Sitzmöbel, Stuhl, Stühle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 356,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,18*
€ 511,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,29*
€ 506,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,77*
€ 487,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,75*
€ 472,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,85*
€ 424,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.