Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falthandtücher C-Falz, Recycling, natur, VE 3550 Tücher.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Falthandtücher C-Falz
Falthandtücher C-Falz
Falthandtücher C-Falz
Falthandtücher C-Falz
Artikel-Nr.:
     103-144541
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     X277300
EAN/GTIN:
     4049657013434
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Handtuchrollen
Falthandtücher C-Falz, Recycling, natur, VE 3550 Tücher.

Hygienisch und sparsam im Verbrauch. In verschiedenen Qualitäten und Faltungen. Umweltfreundlich - besteht aus recycelten Fasern.

LxB 310 x 250 mm. Lagenfalz, Verpackungseinheit 3550 Tücher. Die Lagenfalzung ist mit großen Blättern auch für flache Spender geeignet. Jedes Tuch wird beim Entnehmen komplett entfaltet, der Verbrauch geringgehalten.
Weitere Informationen:
Papierqualität:
Recycling
Farbe:
natur
Papierausführung:
1-lagig
Länge:
330 mm
Breite:
250 mm
Ausführung Falthandtücher:
Lagenfalz
Produkttyp:
Falthandtücher
Weitere Suchbegriffe: Papierhandtuchrollen, Rollenhandtuch, Rollenhandtuchpapier, Rollenpapierhandtücher, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, falthandtücher 25x33 cm cws, handtuchrollen cws, handtuchrollen, CWS, 144541 49, Corona, Faltpapierhandtuch, Faltpapierhandtücher, Handtuch, Handtücher, Hygiene, Hygieneartikel, Hygienepapier, Krankenhaus, Labor, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Papierhandtuch, Papiertuch, Papiertücher, Sanitärbereich, Sanitärbereiche, Sanitärprodukt, Sanitärprodukte, Toilettenausstattung, Toilettenausstattungen, Toiletteneinrichtung, Toiletteneinrichtungen, Tuch, Tücher, Waschraumausstattung, Waschraumeinrichtung, Waschraumeinrichtungen
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
120
pro Paket
Frei Haus
ab € 61,23*
€ 79,40*
Lager 103
33
pro Paket
Frei Haus
ab € 62,34*
€ 80,82*
25 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,99*
ab € 72,07*
€ 93,26*
20 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 5,50*
ab € 78,35*
€ 101,16*
18 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 78,68*
€ 101,57*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 80,82*
€ 96,18
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 79,84*
€ 95,01
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 77,49*
€ 92,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 75,28*
€ 89,58
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 62,34*
€ 74,18
pro Paket
1 Paket enthält 3.550 Stück (ab € 0,01757* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CWS
C276200
ab € 63,85*
Ähnlich
CWS
C272300
ab € 84,75*
Ähnlich
CWS
C282200
ab € 83,26*
Ähnlich
CWS
C279300
ab € 58,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.