Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klarsichttafel, VE 10 Stk, für DIN A3, farblich sortiert.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Klarsichttafel
Klarsichttafel
Klarsichttafel
Artikel-Nr.:
     103-140961
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     113009
EAN/GTIN:
     3377991130090
Suchbegriffe:
Drehzapfentafel
Drehzapfentasche
Klarsichttafel
Sichtrahmen
Klarsichttafel, VE 10 Stk, für DIN A3, farblich sortiert.

Aus strapazierfähiger, reflexfreier Folie mit kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt. Leichtes Einsetzen, stabile Metalldrehzapfen.

Alle Tafeln in einer Farbe oder farbig sortiert (2 x rot, 2 x blau, 2 x gelb, 2 x grün, 2 x schwarz). 5 Aufsteckreiter (Höhe 50 mm).

Informationen ordnen, schützen, aktualisieren und stets griffbereit. Nahezu unverwüstlich.
Weitere Informationen:
Für Papierformat:
DIN A3
Ausführung:
mit Drehzapfen, zur Verwendung in Tischpulten, Wandhaltern oder Schwenkarmen
Rahmenfarbe:
farbig sortiert
Material:
PVC mit kunststoffummanteltem Stahldrahtrahmen
Weitere Suchbegriffe: Sichttafel, tarifold sichttafel a3 rot, klarsichttafel a3, klarsichttafel, Tarifold, 140961 49, Aushängerahmen, Aushangrahmen, Dokumentenhalter, Dokumentenrahmen, Folienrahmen, Inforahmen, Inforahmen mit Schaufenster, Informationsrahmen, Klarsichthülle, Klarsichthüllen, Klarsichttafeln, Klarsichttafelsystem, Klarsichttafelsysteme, Klarsichttasche, Klarsichttaschen, Schaufensterrahmen, Sichthülle, Sichthüllen, Sichttafeln, Sichttafelsystem, Sichttafelsysteme, Wechselrahmen
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
23
pro Packung
€ 5,87*
ab € 34,67*
€ 46,97*
Lager 103
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 36,99*
€ 49,92*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 40,06*
€ 53,89*
pro Paket
Frei Haus
ab € 49,83*
€ 66,22*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 49,92*
€ 59,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 49,02*
€ 58,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 48,29*
€ 57,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 46,00*
€ 54,74
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 42,95*
€ 51,11
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 36,99*
€ 44,02
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,699* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tarifold
213100
ab € 8,24*
Zubehör
Tarifold
213000
ab € 10,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.