Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TARI113009 Herst.-Nr.: 113009 EAN/GTIN: 3377991130090 |
| |
|
| | |
| - Drehzapfentafel Standard
- Werkstoff: PVC, strapazierfähig, flexibel, entspiegelt
- Material des Rahmens: kunststoffummantelter Stahldraht
- zur Anbringung auf Metallträgern
- leichtes Einsetzen und gutes Handling durch stabile Metalldrehzapfen
- Öffnung oben
- inklusive 5 Aufsteckreiter 50 mm (Kartoneinlagen neutral/farbig)
- Verwendung für Papierformate: DIN A3
- Farbe des Reiters: transparent
- Farbe des Rahmens: farbig sortiert in rot, blau, grün, gelb und schwarz
- Art der Verpackung und Inhalt: Packung mit 10 Stück
Weitere Informationen: | | Farbe: | sortiert | Farbname: | farbig sortiert | für Format: | A3 | Marke: | Tarifold | Material: | Metall/Kunststoff | Öffnung: | oben | Produkttyp: | Sichttafeln | Rahmenfarbe: | sortiert | Rahmenmaterial: | Metall/Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 39,28* | € 46,86* | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 42,95* | € 49,92* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 45,88* | € 53,89* | | | | | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 54,56* | € 66,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,928* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|