Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskop-Klappleiter, Steh-, Anlege-, Schiebe- und Treppenleiter in Einem, 4 x 5 Sprossen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teleskop-Klappleiter
Teleskop-Klappleiter
Teleskop-Klappleiter
Teleskop-Klappleiter
Artikel-Nr.:
     103-131318
Hersteller:
     WAKÜ
Herst.-Nr.:
     102
EAN/GTIN:
     4260270951020
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Teleskop-Klappleiter, Steh-, Anlege-, Schiebe- und Treppenleiter in Einem, 4 x 5 Sprossen.

Eine Leiter - viele Möglichkeiten. Besonders einfache und sichere Handhabung. Sehr robust durch 8-fach Spezialvernietung. Kompaktes Transportmaß. Arretierungsbolzen aus Edelstahl. Innenleiter herausnehmbar.

Diese hochwertige, robuste Alu-Teleskopleiter sorgt für höchste Stabilität und Sicherheit bei allen Arbeiten in der Höhe. Sie ist flexibel einsetzbar als Stehleiter, Anlegeleiter, Schiebeleiter und Treppenleiter. In Transport und Lagerung platzsparend, lässt sich die Leiter bei Nutzung auf die fast vierfache Länge ausziehen. Der Auszug erfolgt komfortabel von Sprosse zu Sprosse.

Ab Variante 4 x 4 Sprossen und größer ist die Standverbreiterung als optionales Zubehör für den konformen Einsatz nach EN 131 mitzubestellen.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Teleskop-Gelenkleitern
Ausführung Aufstieg:
Sprossen
Sprossenanzahl:
4x5 Stück
Gestellmaterial:
Aluminium
Sprossenmaterial:
Aluminium
Länge als Anlegeleiter:
5300 mm
Weitere Suchbegriffe: Aluminiumleiter, Klapp-Stehleiter, Klappstehleiter, Teleskop-Klappleiter, Allzweckleiter, Haushaltsleiter, Klappleiter, Kombileiter, Mehrzweckleiter, Mehrzweckleitern, Universalleiter, Vielzweckleiter, Teleskop-Anlegeleiter, Teleskopanlegeleiter, Teleskop-Stehleiter, Teleskopstehleiter, Treppen-Stehleiter, Treppenstehleiter, alu stehleiter, 131318 49, Aluleiter, Aluleitern, Alu-Leitern, Aluminiumleitern, Aluminium-Leitern, Alu-Sprossenleiter, Alu-Sprossenleitern, Gelenkleiter, Gelenkleitern, klappbare Leitern, Klappleitern, Kombileitern, Leiter, Leitern, Malerleiter, Malerleitern, Sprossenleiter, Sprossenleitern, Steighilfe, Steighilfen, Teleskopleiter, Teleskopleitern, Vielzweckleitern
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
17
Frei Haus
ab € 358,14*
€ 440,04*
Frei Haus
ab € 364,40*
€ 440,56*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 384,14*
€ 461,20*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,04*
€ 523,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,18*
€ 502,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 417,96*
€ 497,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,81*
€ 492,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,61*
€ 477,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,14*
€ 426,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAKÜ
105
ab € 41,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.