Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Altbatterie-Lager- und Transportbox, aus PE, Volumen 610 l, mit 3 Kufen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Altbatterie-Lager- und Transportbox
Altbatterie-Lager- und Transportbox
Artikel-Nr.:
     103-123860
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     8322
EAN/GTIN:
     4052886130582
Suchbegriffe:
Batterie-Sammelbehälter
Batteriebehälter
Batteriesammelbehälter
Sammelbehälter
Altbatterie-Lager- und Transportbox, aus PE, Volumen 610 l, mit 3 Kufen.

Zum vorschriftsmäßigen Sammeln, Lagern und Transportieren von Altbatterien. Zulässig für den Transport von Altbatterien nach ADR 4.1.4.1 P801a. Mit drei Kufen - stand-/transportsicher, bis zu 7-fach stapelbar.

Altbatterie-Sammel-, Lager- und Transportbox aus hochbeständigem Polyethylen hoher Dichte (PE-HD) - weitestgehend säurebeständig. Optimales Lager- und Transportsystem für Altbatterien. Platzsparend - es dürfen bis zu 7 Boxen gestapelt werden. Als Einzelbox bis zu 600 kg belastbar, im Stapel bis zu 450 kg pro Box. Aufstellung bzw. Lagerung im Innenbereich. Kennzeichnung mit Gefahrenhinweisen. Bitte beachten: Praktischer Deckel für Altbatterie-Sammelbox als Zubehör - bitte gleich mitbestellen.
Weitere Informationen:
Volumen:
610 Liter
Länge:
1200 mm
Breite:
1000 mm
Höhe:
760 mm
Gewicht:
41 kg
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, Transport-Box, Transportbox, transportbox grau kunststoff, batterie sammelbehälter, transport-box kunststoff, CEMO, 123860 49, Akku-Handling, Akku-Lagerbehälter, Akku-Transportbehälter, Batterie-Handling, Batterie-Lagerbehälter, Batterie-Transportbehälter, Behälter, Behälter aus Kunststoff, Behälter stapelbar, Gefahrguthandling, Gefahrstoffbehälter, Gefahrstofflagerung, Gefahrstofflagerungen, Kunststoff-Behälter, Kunststoffbox, Kunststoffboxen, Lagerbehälter, Plastikbox, Plastikboxen, Plastikkiste, Plastikkisten, Stapelbare Behälter, Stapelbehälter, Stapelbehälter aus Kunststoff, Transportbehälter, Transportboxen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 238,95*
€ 278,25*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 240,30*
€ 278,83*
51 Tage
20
Frei Haus
ab € 243,50*
€ 283,19*
€ 4,95*
ab € 245,76*
€ 293,29*
€ 4,95*
ab € 252,51*
€ 293,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,25*
€ 331,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,80*
€ 328,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,15*
€ 316,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,33*
€ 312,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,95*
€ 284,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.