Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokosmatte, PVC, pro lfd. m, BxH 1000 x 17 mm.


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kokosmatte
Kokosmatte
Kokosmatte
Kokosmatte
Artikel-Nr.:
     103-123842
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     CM050001C
EAN/GTIN:
     5060103531394
Suchbegriffe:
Kokosmatte
Kokosmatten
Kokosmatten Abtreter
Eingangsmatte
Kokosmatte, PVC, pro lfd. m, BxH 1000 x 17 mm.

Der Klassiker im Eingangsbereich. Die groben Kokosfasern nehmen Schmutz hervorragend auf. Ideal zur Verwendung in Mattenrahmen, aber auch als Schmutzfangmatte. Die Fasern sind in einem robusten Mattenboden verankert.

Bei Zuschnittware können sich abhängig vom Material Maßtoleranzen von bis zu ±5% ergeben. Zuschnittware wird speziell für Sie gefertigt und ist somit von der Rückgabe ausgeschlossen.

Weitere Farben auf Anfrage möglich.
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Höhe:
17 mm
Material Oberseite:
Kokos
Material Unterseite:
PVC
Farbe:
braun
Gewicht:
7 kg
Flächengewicht:
3 kg/m²
Temperaturbeständigkeit:
-10 °C bis +60 °C
Weitere Suchbegriffe: Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, eingangsmatte kokos, eingangsmatte braun, fußbodenmatte, COBA, 123842 49, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenmatte, Bodenmatten, Eingangsmatten, Fußabstreifer, Fußbodenmatte, Fußbodenmatten, Fußmatte, Fußmatten, Matte, Matten, Sauberlaufmatte, Sauberlaufmatten, Schmutzfangmatte, Türmatte, Türvorlage, Türvorlagen, Türvorleger
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 56,04*
€ 73,19*
Lager 103
unbekannt
pro Meter
Frei Haus
ab € 56,31*
€ 73,42*
43 Tage
unbekannt
pro Meter
€ 4,90*
ab € 58,06*
€ 76,11*
15 Tage
unbekannt
pro Meter
Frei Haus
ab € 59,96*
€ 77,57*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 73,42*
€ 87,37
pro Meter
ab 2 Meter
€ 72,52*
€ 86,30
pro Meter
ab 5 Meter
€ 69,44*
€ 82,63
pro Meter
ab 10 Meter
€ 67,80*
€ 80,68
pro Meter
ab 500 Meter
€ 56,31*
€ 67,01
pro Meter
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.