Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokosmatte Natur 17mm 1.0m x Laufmeter


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kokosmatte Natur 17mm 1.0m x Laufmeter
Kokosmatte Natur 17mm 1.0m x Laufmeter
Kokosmatte Natur 17mm 1.0m x Laufmeter
Kokosmatte Natur 17mm 1.0m x Laufmeter
Artikel-Nr.:
     302blb-5864361
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     CM050001C
EAN/GTIN:
     5060103531394
Suchbegriffe:
Kokosmatte
Kokosmatten
Kokosmatten Abtreter
Eingangsmatte
Kokosmatte • Verwendung im Mattenrahmen oder als Schmutzfangmatte • Material: Kokos
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Markenname:
COBA
WGNr.:
191
Herstellerartikelnummer:
CM050001C
Herstellername:
Coba Europe GmbH
Gewicht:
3 kg/m²
Maße:
1 m
Materialstärke:
17 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, eingangsmatte braun, eingangsmatte kokos, fußbodenmatte, Fußmatte, Sauberlauf, Bodenmatte, Schmutzfangmatte, Matte, 9900040189, 00040189
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 56,03*
€ 73,29*
11 Tage
unbekannt
pro Meter
Frei Haus
ab € 56,30*
€ 73,56*
37 Tage
unbekannt
pro Meter
€ 4,90*
ab € 58,05*
€ 76,20*
Lager 302
unbekannt
pro Meter
Frei Haus
ab € 59,94*
€ 77,65*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 77,65*
€ 92,40
pro Meter
ab 2 Meter
€ 76,79*
€ 91,38
pro Meter
ab 5 Meter
€ 74,02*
€ 88,08
pro Meter
ab 10 Meter
€ 72,16*
€ 85,87
pro Meter
ab 500 Meter
€ 59,94*
€ 71,33
pro Meter
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.