| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-783722 Herst.-Nr.: CM050001C EAN/GTIN: 5060103531394 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900040189, Kokosmatte Diese Kokosmatten werden in Mattenrahmen oder als Schmutzfangmatte verwendet. Technische Daten , Material: Kokos , Materialstärke: 17 mm , Gewicht: 3,0 kg/m², Fabrikat: Coba Weitere Informationen: | | Maße: | 1 m | Farbe: | braun | Materialstärke: | 17 mm | Gewicht ca.: | 3 kg/m² | Herstellerartikelnummer: | CM050001C | Herstellername: | Coba Europe GmbH | Markenname: | COBA |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 53,00* | € 69,95* | | | | | | 11 Tage | | | | | pro Meter | Frei Haus | ab € 52,23* | € 70,27* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Meter | € 4,90* | ab € 54,02* | € 71,85* | | | | | 26 Tage | | | | | pro Meter | Frei Haus | ab € 59,95* | € 77,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|