Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tankanlage für AUS 32 (AdBlue®), Volumen 600 l, mit Automatik-Zapfventil und Behälter mit Kranösen, Elektropumpe 24 V, Breite 800 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tankanlage für AUS 32 (AdBlue®)
Tankanlage für AUS 32 (AdBlue®)
Artikel-Nr.:
     103-123743
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10175
EAN/GTIN:
     4052886315163
Suchbegriffe:
AdBlue-Tank
Harnstoff-Tankanlage
Tankanlage für Harnstofflösung AUS ...
Allzweckmesser
Tankanlage für AUS 32 (AdBlue®), Volumen 600 l, mit Automatik-Zapfventil und Behälter mit Kranösen, Elektropumpe 24 V, Breite 800 mm.

Blue-Mobil Easy für AUS 32 (AdBlue®). Einwandiger Behälter aus Polyethylen. Gurtführungen zur Transportsicherung. Zapfpistolenhalter integriert. Füllstutzen DN 100 (bzw. DN 150 bei Baugröße 600 l) mit Deckel. Belüftung mit Druckentlastung. Integrierte Staplertaschen. Integrierte Tragegriffe. Selbstansaugende Elektropumpe ca. 30 l/min, 4 m Anschlusskabel mit Polzangen. Zapfschlauch 4 m.

Die praktische Lösung zum Betanken der Fahrzeuge im Einsatz auf der Baustelle oder auf dem Feld. Zum Transport ist keine ADR-Zulassung notwendig!

Harnstofflösung ist kein Gefahrstoff.
Weitere Informationen:
Volumen:
600 Liter
Länge:
1160 mm
Breite:
800 mm
Höhe:
1020 mm
Gewicht:
51 kg
Farbe:
blau
Material:
Polyethylen (PE)
Eigenschaft:
stapelbar
Temperaturbeständigkeit:
bis +40 °C
Ausstattung:
Elektropumpe 24 V, Haltegriffe
Weitere Suchbegriffe: Fleischmesser, Kochmesser, Kochmesser Set, Schlagmesser, Universalmesser (Gastronomie), Zerteilmesser, Diesel-Tankstelle, Dieseltankanlage, Dieseltankstelle, Kraftstoff-Container, Kraftstoff-Tankanlage, Kraftstoffabfüllplatz, Kraftstoffcontainer, Kraftstofftankanlage, Tankanlagen, Tankstelle, Membranpumpen, diesel tankstelle, CEMO, 123743 49, AdBlue-Handling, AdBlue-Pumpe, AdBlue-Pumpen, AdBlue-Tankanlage, AdBlue-Tankanlagen, AdBlue-Tanks, AUS 32-Handling, AUS 32-Pumpe, AUS 32-Pumpen, AUS 32-Tank, AUS 32-Tankanlage, AUS 32-Tankanlagen, AUS 32-Tanks, Harnstofflösung-Handling, Harnstofflösung-Pumpe, Harnstofflösung-Pumpen, Harnstofflösung-Tank, Harnstofflösung-Tankanlage, Harnstofflösung-Tankanlagen, Harnstofflösung-Tanks, Lagertank, Lagertanks, Mobiler Tank, Mobile Tanks, Pumpe für AdBlue, Pumpe für AUS 32, Pumpe für Harnstofflösung, Pumpe für Urea, Pumpen für AdBlue, Pumpen für AUS 32, Pumpen für Harnstofflösung, Pumpen für Urea, Tank, Tankanlage, Tanks, Urea-Handling, Urea-Pumpe, Urea-Pumpen, Urea-Tank, Urea-Tankanlage, Urea-Tankanlagen, Urea-Tanks
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.330,75*
€ 1.532,38*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.376,69*
€ 1.560,38*
20 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.405,60*
€ 1.585,79*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.668,80*
€ 1.847,57*
Frei Haus
ab € 1.778,09*
€ 1.958,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.532,38*
€ 1.823,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.450,48*
€ 1.726,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.435,98*
€ 1.708,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.380,86*
€ 1.643,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.349,54*
€ 1.605,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.330,75*
€ 1.583,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.