Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucksprühgerät, für Desinfektions-/Reinigungsmittel, Taumittel, Enteiser, Volumen 10 Liter.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drucksprühgerät
Drucksprühgerät
Drucksprühgerät
Artikel-Nr.:
     103-123675
Hersteller:
     RAW
Herst.-Nr.:
     DSP 0010
EAN/GTIN:
     4052469011567
Suchbegriffe:
Desinfektionsmittel-Sprühgerät
Desinfektionssprühgerät
Druckpumpzerstäuber
Drucksprühgerät
Drucksprühgerät, für Desinfektions-/Reinigungsmittel, Taumittel, Enteiser, Volumen 10 Liter.

Robuste, langlebige Profipumpe. Kunststoffbehälter mit Füllskala und Einfülltrichter. Mit Tragegurt für einfache, bequeme Handhabung. Mit Flachstrahldüse für ein flächiges Aufsprühen.

Sprühgerät für das Aufbringen von alkoholischem Desinfektionsmittel, Flächendesinfektionsmittel, Reinigungsmittel, Taumittel, Flüssigenteiser etc. auf kleineren bis mittelgroßen Flächen. Sprühgerät kann über einen großen Einfülltrichter mit maximal 10 Litern befüllt werden. Technische Daten: Fassungsvermögen: 10 Liter Betriebsdruck: 3 bar Leergewicht: 3,25 kg Kunststoffbehälter mit Füllskala Anwendungsbereich: pH 7 - 14 Schlauch-Länge: 2 m Dichtungen: EPDM Nicht geeignet für : Entzündliche Flüssigkeiten Ätzende Stoffe (bestimmte Desinfektions- und Imprägniermittel, Säuren, Laugen) Ammoniakhaltige Flüssigkeiten Flüssigkeiten mit Temperaturen über 40 °C Netzmittel (Tenside) Lösungsmittel und lösungsmittelhaltige Flüssigkeiten, die an den verwendeten Kunststoffen Rissbildung auslösen oder fördern können Zähe, klebrige oder Rückstand bildende Flüssigkeiten (Farben, Fette) Einsatz im Lebensmittelbereich Bei aggressiven Medien oder unklarer Medieneignung bitte vorab Beständigkeit abklären . Alle Komponenten sind als Ersatzteile lieferbar.
Weitere Informationen:
Länge:
230 mm
Breite:
260 mm
Höhe:
655 mm
Betriebsdruck max.:
3 bar
Inhalt:
10 Liter
Produkttyp:
Sprühgeräte
Weitere Suchbegriffe: Gartenspritze, Handdrucksprüher, Pumpsprüher, Pumpsprühflasche, Pumpzerstäuber, Hochdrucksprühgerät, Hochleistungssprühgerät, drucksprühgerät 10 l, druckpumpzerstäuber, 123675 49, Druckpumpsprüher, Drucksprüher, Drucksprühgeräte, Flüssigenteiser, Pumpflasche, Pumpflaschen, Sprühbehälter, Sprühflasche, Sprühflaschen, Sprühgerät, Sprühgeräte, Sprühkanne, Sprühkannen, Taumittel, Vernebler, Winterdienst, Winterdienste, Wintergerät, Wintergeräte, Winterreinigungsgerät, Winterreinigungsgeräte, Winterstreumittel, Zerstäuber
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 122,30*
€ 158,39*
6 Tage
40
Frei Haus
ab € 125,25*
€ 159,04*
5 Tage
22
Frei Haus
ab € 151,95*
€ 190,55*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,39*
€ 188,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,06*
€ 182,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 151,54*
€ 180,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,84*
€ 173,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,04*
€ 169,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,30*
€ 145,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.