Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuchte Putztücher, Hände/Oberflächen, 8 Dosen à 80 Tücher, 200 x 250 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Feuchte Putztücher
Feuchte Putztücher
Feuchte Putztücher
Artikel-Nr.:
     103-123555
Hersteller:
     Emtez GmbH
Herst.-Nr.:
     DGCL80
EAN/GTIN:
     4260589110279
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Feuchttuchspender
Schmierfett
Mehrfach-Wischtücher
Nasswischtuch
Feuchte Putztücher, Hände/Oberflächen, 8 Dosen à 80 Tücher, 200 x 250 mm.

Zum Reinigen von Händen, Werkzeugen, Maschinen und Arbeitsunterlagen etc. ohne Wasser und Reinigungsmittel. Entfernen Schmutz, Öl, Fett, Farbe, Klebstoff, Dichtmittel - auch starke Verschmutzungen. Ideal für unterwegs, für Baustellen, Monteure, Handwerker, Fahrer - für Einsatzstellen ohne Wasseranschluss.

Spender-Dose mit feuchten Industrie-Reinigungstüchern Universal. Hochwirksame, oberflächenschonende Reinigung auch in feinen Rissen und Oberflächenunregelmäßigkeiten. In handlicher, wiederverschließbarer Spender-Dose. Vorgetränkte Tücher einfach einzeln herausnehmbar. Hautfreundlich - entspricht der Kosmetikrichtlinie EC 1223/2009. Tuchgröße 200 x 250 mm. Verpackungseinheit mit 8 Dosen à 80 Tücher.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Abrisse je Verpackungseinheit:
80 Stück
Länge:
250 mm
Breite:
200 mm
Produkttyp:
Putztücher
Weitere Suchbegriffe: Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, schmierfett dose, feuchttuchspender, wischtücher weiß, 123555 49, feuchte Putztücher, Feuchte Reinigungstücher, Feuchtes Putztuch, Feuchtes Reinigungstuch, Feuchttuch, Feuchttücher, Handreiniger, Handwaschpaste, Handwaschpasten, Industriereinigungsmittel, Intensiv-Handreiniger, Putzpapier, Putzpapiere, Putztuch, Putztücher, Reinigen, Reiniger, Reinigung, Reinigungen, Reinigungsmittel, Reinigungstuch, Reinigungstücher, Tuch, Tücher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 93,32*
€ 115,71*
32 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 93,83*
€ 116,34*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 115,71*
€ 137,69
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 115,06*
€ 136,92
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 112,10*
€ 133,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 108,71*
€ 129,36
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 93,32*
€ 111,05
pro Paket
1 Paket enthält 8 Stück (ab € 11,665* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.