| |
|
| Artikel-Nr.: 103-123554 Herst.-Nr.: GDCL80 EAN/GTIN: 4260589110316 |
| | |
|
| | |
| Feuchte Putztücher, Glas/Kunststoff/Keramik, 8 Dosen à 80 Tücher, 200 x 250 mm.
Ideal für die Reinigung von Hygiene-/Viren-Schutzwänden, Gesichtsschutz, Spiegeln sowie unterwegs für Baustellen, Monteure, Einsatzstellen ohne Wasseranschluss. Entfernen Schmutz, Öl, Fett, Farbe, Klebstoff, Dichtmittel. Zum Reinigen von Glas, Spiegeln, Plexiglas, Acrylglas, Kunststoff, Keramik, Fliesen, Schutzbrillen etc. ohne Wasser und Reinigungsmittel.
Spender-Dose mit feuchten Industrie-Reinigungstüchern Glas + Kunststoff. In handlicher, wiederverschließbarer Spender-Dose. Vorgetränkte Tücher einfach einzeln herausnehmbar. Schnell, rückstandslos, streifen- und schmierfrei trocknend. Ideal auch für die hygienische, einfache Zwischenreinigung von Hygiene-/Viren-Schutzwänden, Gesichtsschutz, Schutzbrillen, Spiegeln, Fenstern etc. Tuchgröße 200 x 250 mm. Verpackungseinheit mit 8 Dosen à 80 Tücher. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Abrisse je Verpackungseinheit: | 80 Stück | Länge: | 250 mm | Breite: | 200 mm | Produkttyp: | Putztücher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, wischtücher weiß, kunststoffreinigungstücher, 123554 49, Fensterputzer, Fensterreiniger, Fensterreinigung, feuchte Putztücher, Feuchte Reinigungstücher, Feuchtes Putztuch, Feuchtes Reinigungstuch, Feuchttuch, Feuchttücher, Glasreinigung, Industriereinigungsmittel, Putzpapier, Putzpapiere, Putztuch, Putztücher, Putzzubehör, Putzzubehöre, Reinigen, Reiniger, Reinigung, Reinigungen, Reinigungsmittel, Reinigungstuch, Reinigungszubehör, Reinigungszubehöre, Tuch, Tücher |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 103 | 29 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 65,23* | € 82,00* | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 67,03* | € 82,63* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 81,68* | € 99,59* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Paket | € 7,90* | ab € 91,80* | € 111,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 8 Stück (ab € 8,15375* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|