Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geldkassette, Kunststoffeinsatz mit fünf Münzfächern, HxBxT 90 x 205 x 155 mm, lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geldkassette
Geldkassette
Artikel-Nr.:
     103-123410
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     123410
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette
Geldkassette, Kunststoffeinsatz mit fünf Münzfächern, HxBxT 90 x 205 x 155 mm, lichtgrau.

Zur sicheren Aufbewahrung von Bargeld, Quittungen und anderen Wertsachen. Mit praktischem Tragegriff (im Deckel versenkt).

Alle Geldkassetten mit Sicherheits-Zylinderschloss und 2 Schlüsseln.
Weitere Informationen:
Höhe:
90 mm
Breite:
205 mm
Tiefe:
155 mm
Verschlussart:
Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln
Farbe:
lichtgrau
Material:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Ausführung Einsätze:
5 Münzfächer
Produkttyp:
Geldkassetten
Weitere Suchbegriffe: geld kassette, eurokraft basic, 123410 49, EUR-Geldkassetteneinsatz, EUR-Geldkassetteneinsätze, Euro-Geldkassetteneinsätze, Geldkassetten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,62*
€ 63,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,63*
€ 62,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,01*
€ 59,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,56*
€ 55,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.