| |
|
| Artikel-Nr.: 103-123169 Herst.-Nr.: 10312 EAN/GTIN: 4052886329443 |
| |
|
| | |
| Schmierstofftank CUBE, Outdoor Premium, mit Klappdeckel, Volumen 1000 l.
Mit Klappdeckel - zugelassen zur Aufstellung im Freien. Für Frischöl. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-40.21-510. Komplett mit montiertem Zubehör. Eingebaute Elektropumpe, Durchflussmengenzähler, Zapfpistole / -Halter, Schlauchaufroller, Befüllschlauch.
Als Komplettanlage entwickelt - alle Komponenten sind optimal integriert und geschützt. Keine abstehenden, störenden Teile - optimales Handling. Integrierte Auffangwanne, optische Leckageanzeige, Entlüftungskappe, Füllstandsanzeiger. Elektrozahnradpumpe 230 V, 9 l/min, 12 bar (nicht eichfähig), max. Förderdruck von 12 bar, für Motoren-, Getriebe- und Hydrauliköle bis SAE 140. Schlauch, digitaler Handdurchlaufzähler (nicht eichfähig), Befüllanschluss mit TW-Kupplung, Entnahmeleitung.
10 Jahre Garantie auf den Tank. Weitere Informationen: | | Volumen: | 1000 Liter | Länge: | 1200 mm | Breite: | 800 mm | Höhe: | 1800 mm | Gewicht: | 175 kg | Farbe: | grau | Material: | Polyethylen (PE) | Temperaturbeständigkeit: | bis +40 °C | Ausstattung: | mit Deckel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kraftstoff-Tankanlage, Kraftstoffabfüllplatz, Kraftstoffcontainer, Kraftstofftankanlage, Tankanlagen, Tankstelle, Schmierstofftank, Öltank, diesel-tankstelle 1000 liter, diesel tankstelle, schmierstofftank chemowerk, CEMO, 123169 49, Altöltank, Altöltanks, Frischöltank, Frischöltanks, Gebrauchtöltank, Gebrauchtöltanks, Lagertank, Lagertanks, Öllagertank, Öllagertanks, Schmierstofflagertank, Schmierstofflagertanks, Schmierstofftanks, Tank, Tanks, Transporttank, Transporttanks |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.294,23* | € 3.519,59* | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.874,29* | € 4.038,44* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.962,09* | € 4.127,52* | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.111,18* | € 4.271,07* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.983,44* | € 5.156,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|