Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmierstofftank CUBE, Outdoor Premium, mit Klappdeckel, Volumen 1500 l.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmierstofftank CUBE
Schmierstofftank CUBE
Schmierstofftank CUBE
Schmierstofftank CUBE
Schmierstofftank CUBE
Artikel-Nr.:
     103-123168
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10313
EAN/GTIN:
     4052886329306
Suchbegriffe:
Diesel-Tankstelle
Dieseltankanlage
Dieseltankstelle
Kraftstoff-Container
Schmierstofftank CUBE, Outdoor Premium, mit Klappdeckel, Volumen 1500 l.

Mit Klappdeckel - zugelassen zur Aufstellung im Freien. Für Frischöl. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-40.21-510. Komplett mit montiertem Zubehör. Eingebaute Elektropumpe, Durchflussmengenzähler, Zapfpistole / -Halter, Schlauchaufroller, Befüllschlauch.

Als Komplettanlage entwickelt - alle Komponenten sind optimal integriert und geschützt. Keine abstehenden, störenden Teile - optimales Handling. Integrierte Auffangwanne, optische Leckageanzeige, Entlüftungskappe, Füllstandsanzeiger. Elektrozahnradpumpe 230 V, 9 l/min, 12 bar (nicht eichfähig), max. Förderdruck von 12 bar, für Motoren-, Getriebe- und Hydrauliköle bis SAE 140. Schlauch, digitaler Handdurchlaufzähler (nicht eichfähig), Befüllanschluss mit TW-Kupplung, Entnahmeleitung.

10 Jahre Garantie auf den Tank.
Weitere Informationen:
Volumen:
1500 Liter
Länge:
1200 mm
Breite:
1150 mm
Höhe:
1800 mm
Gewicht:
205 kg
Farbe:
grau
Material:
Polyethylen (PE)
Temperaturbeständigkeit:
bis +40 °C
Ausstattung:
mit Deckel
Weitere Suchbegriffe: Kraftstoff-Tankanlage, Kraftstoffabfüllplatz, Kraftstoffcontainer, Kraftstofftankanlage, Tankanlagen, Tankstelle, Schmierstofftank, Öltank, schmierstofftank chemowerk, diesel tankstelle, CEMO, 123168 49, Altöltank, Altöltanks, Frischöltank, Frischöltanks, Gebrauchtöltank, Gebrauchtöltanks, Lagertank, Lagertanks, Öllagertank, Öllagertanks, Schmierstofflagertank, Schmierstofflagertanks, Schmierstofftanks, Tank, Tanks, Transporttank, Transporttanks
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.431,21*
€ 3.611,89*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.023,30*
€ 4.129,81*
21 Tage
20
Frei Haus
ab € 4.104,86*
€ 4.226,47*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.264,58*
€ 4.371,09*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.090,39*
€ 5.199,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.611,89*
€ 4.298,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.530,83*
€ 4.201,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.495,52*
€ 4.159,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.455,38*
€ 4.111,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.436,02*
€ 4.088,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.431,21*
€ 4.083,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.