Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürschrank, für Arbeitstisch, für Feldbreite 750 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flügeltürschrank
Flügeltürschrank
Flügeltürschrank
Artikel-Nr.:
     103-122992
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     EE-FTS-750.11
EAN/GTIN:
     4040376119780
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Flügeltürschrank, für Arbeitstisch, für Feldbreite 750 mm.

Passend für Feldbreite 750 mm. Türinnenseiten und Rückwand mit Lochraster für Werkzeughalter.

Türinnenseiten und Rückwand mit Lochraster. 1 Fachboden, verstellbar. H x B x T 900 x 750 x 250 mm. Tragkraft 30 kg. Für Feldbreite 750 mm.
Weitere Informationen:
Höhe:
900 mm
Breite:
750 mm
Tiefe:
250 mm
Für Breite:
750 mm
Traglast:
30 kg
Produkttyp:
Arbeitsplatzsysteme
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 324,75*
€ 383,37*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 323,91*
€ 383,37*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 326,13*
€ 385,03*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 370,80*
€ 435,18*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,18*
€ 517,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,21*
€ 510,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,31*
€ 501,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,69*
€ 483,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,80*
€ 441,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.