Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 103-122961 Herst.-Nr.: E-AP.10 EAN/GTIN: 4040376863034 |
| |
|
| | |
| Auslegerpaar für System-Aufbauten, für System-Aufbauten an RAU Arbeitstischen und Werkbänken, Höhe 300 mm.
Zur Aufnahme einer Laufschiene oder Montageschiene. Einbauhöhe stufenlos verstellbar.
Tiefe 550 mm. Höhe 300 mm. Einbauhöhe stufenlos verstellbar. Tragkraft 30 kg.
Passend für Werkbänke/Arbeitstische der Marke RAU sowie viele EUROKRAFTpro-Werkbänke. Für die Montage sind zwingend System-Stützen mitzubestellen. Weitere Informationen: | | Höhe: | 300 mm | Tiefe: | 550 mm | Tragfähigkeit: | 30 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 51 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 56,45* | € 69,99* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,83* | € 77,78* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 60,49* | € 77,85* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 68,39* | € 84,37* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 68,22* | € 85,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|